カテゴリ

  • カー用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • エーモン
  • ダイアモンドヘッド(19)
  • SPARKFUN(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ホンダ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • Canon(3)
  • アライドテレシス(3)
  • MICROCHIP(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • オーム電機(1)
  • コーセル(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 神津精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amon usb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。
    付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
  • USB電源ポート エーモン

    USB電源ポート

    エーモン(27件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
    用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
  • OGC USBチャージャー エーモン

    OGC USBチャージャー

    エーモン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    急速充電2.4A×2口+通常充電1A×4口、計6口のUSBチャージャー。6口のUSBポートで一気に充電できる。車内の様々な箇所に取り付けできる便利なマジックテープ付き。コードリールで長さ調節可能。保護回路を搭載
    セット内容USBチャージャー本体(管ヒューズ10A内蔵)1個、粘着剤付きマジックテープ:オス1枚/メス2枚(※マジックテープは株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です)サイズ本体サイズ:約W77×H95×D40mm、コードの長さ:約90cm(プラグ部分含む)質量(g)約190g定格出力入力DC12v電源専用・出力:USB type-a(2.4a)×2口/1A×4口(合計6口)・最大合計出力:42W使用可能温度範囲10~60度
  • OGC ハンディライト エーモン

    OGC ハンディライト

    エーモン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    超高輝度LED搭載で約200m先まで明るく照らす。明るさ・フォーカスの無段階調整調光機能付。小型・軽量で持ち運びに便利。丈夫で重厚感のあるアルミ製ボディ。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。金属面への取り付けに便利なマグネット、紛失・落下を防ぐストラップ付
    セット内容ライト本体(底部磁石付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約Φ34×H147(最小)~160(最大)mm光源高輝度LED白色充電時間3~4時間使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約4時間)/50%(約8時間)/20%(約18時間)/フラッシュ(約3時間半)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:3.7V/2200mAh防水性IPX2相当エコロジー商品省エネ
  • OGC スクエアライト エーモン

    OGC スクエアライト

    エーモン
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シーンに合わせて自由に光を演出できるLEDライト。大容量バッテリー搭載、高輝度ライト。小型、軽量で持ち運びに便利。高品質リチウムイオンバッテリー内蔵により、USB充電で繰り返し使用できる。モールシステムに適合した専用収納ポーチ付属。4段階明るさ調整機能付。白色、暖色、白色+暖色の3パターンの点灯モード。SOSフラッシュ機能付。本体を専用収納ポーチに格納したままON-OFF操作ができる。USB出力機能付きでモバイルバッテリーとしても使用できる
    セット内容ライト本体(スタンド付き)1個、USBケーブル(TypeA-Micro)1本、専用収納ポーチ1個サイズ本体サイズ:約116×120×43mm定格電圧(V)入力:DC5V(最大2.0A)・出力:USB Type-A(5V/2A)光源LED色温度:白色(5500~6000K)/暖色(3000~3200K)充電時間約7時間 ※電池の状況により異なります使用可能温度範囲0~40度連続点灯時間100%(約10時間)/60%(約17時間)/30%(約35時間)/3%(約185時間)/SOS(約42時間)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー18650・バッテリー容量:10000mAh(2500mAh)防水性IPX2相当
  • OGC コンパクトインバーター エーモン

    OGC コンパクトインバーター

    エーモン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    AC100V×1口、USB2.4A×2口のインバーター。樹脂製で軽量、コンパクトなサイズ。6種類の保護回路を搭載。消費電力12Wまでの家電製品が使える
    セット内容コンパクトインバーター本体1個、アクセサリープラグコード(管ヒューズ15A内蔵)1本サイズ本体サイズ:約109×68×25mm、コードの長さ:約1m(プラグ部分含まない)質量(g)約225g周波数(Hz)55Hz±5Hz定格電圧(V)入力:DC12V(動作電圧9~16V)・出力:AC100V×1口/USB Type-A(2.4A)×2口(合計4.8A)定格出力120W使用可能温度範囲0~40度
  • OGC チラックスランプ エーモン

    OGC チラックスランプ

    エーモン
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
    用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195エコロジー商品省エネ