カテゴリ
- バッテリー・電装(30)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(17)
- BRIDGE[自動車用品](10)
- 矢崎総業(8)
- SAPI(6)
- 清和工業(5)
- 住友電装(4)
- Meltec(大自工業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- AMP(2)
- ノーブランド(1)
- フジ矢(1)
- オーナンバ(1)
- YEC(1)
- FUJIX(フジックス)(1)
- Modes(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
「av 1.25sq」の検索結果
特価

ギボシ端子セット
エーモン(25件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6セット)当日出荷スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。用途配線コードの確実な接続に。材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
低背ヒューズ電源
エーモン(30件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
ミニ平型ヒューズ電源
エーモン(33件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
整流ダイオード
エーモン(20件のレビュー)¥679税込¥7471パック(2個)当日出荷各種電装品のプラス・マイナス配線の逆接続保護用途電流の逆流・回り込みを防止する。適合DC12V車専用全長265mmコード長さ(mm)265入数2個
防水ギボシ端子セット
エーモン(2件のレビュー)¥639税込¥7031パック(5セット)当日出荷スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。用途車外での確実な配線接続に。セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプギボシ端子特性防水防水性IPX3相当
コンパクトリレー
エーモン(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小さくても10Aまで使える。2つの出力先切り替えもできる5線リレー。用途2つの電源により電装品などの出力先の切り替えをしたいときに。接点構成1C定格電流(A)10消費電流(mA)46(コイル)コード赤・白・黄/1.25sq相当 青・黒/0.5sq相当使用可能電力接点1(黄):MAX120W 10A 接点2(白):MAX120W 10A
電源分岐ハーネス【ギボシ端子】
エーモン(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。用途電源の分岐に。適合ギボシセット内容ギボシ端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC質量(g)22タイプギボシ端子種別ギボシ使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
カプラー(ロック付)
エーモン(24件のレビュー)¥289~税込¥318~1セットほか当日出荷端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。用途2本のコードを同時に接続できます。材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)コードAV(S)0.50~1.25sq使用可能電力DC12V140W以下/DC24V280W以下
平型ヒューズ電源
エーモン(13件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷既存の平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
電源取出しコネクター
エーモン(7件のレビュー)¥249税込¥2741パック(2個)当日出荷電源側のコードの被膜を取らずに接続できる。電線の分岐及び支線が簡単に作れる用途配線コードの分岐に。狭い箇所での電源取出しに。
アースポイント増設ターミナル
エーモン(9件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本付属コード1.25sq×約30cm使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下端子クワ型Φ6
低背ヒューズ電源(2股)
エーモン(3件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの低背ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
カプラー用端子セット【110型】
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)11タイプ110型 メス使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
プラス・マイナス分岐ターミナル
エーモン(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンタッチロック機構でカンタン着脱 端子・専用工具不要用途電源を4つに分配できる適合サイズ0.12~1.25sq相当(AWG26~16)(コード)使用可能電力DC12V車専用 60W以下使用可能電流(A)5
平型端子【オスセット】
エーモン¥349税込¥3841個当日出荷質量(g)16タイプオスセット端子種別110型・187型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV(S)0.5~1.25sq
ミニ平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(6件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
平型ヒューズ電源(2股)
エーモン(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる。ポータブルナビ。レーダー探知機。ドライブレコーダーなどの電源取り出しに。ヒューズボックスの平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる