カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
    • 自動車用電線/コード(2)
    • 分配/配線コード(2)
絞り込み
太さ(sq)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(2)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
許容電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 6.6(1)
  • 11.6(1)
  • 16.6(1)
芯数(C)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
使用可能電力
  • 30W以下(1)
  • 60W以下(1)
  • 80W以下(1)
  • 120W以下(1)
  • 140W以下(1)
  • 160W以下(1)
  • 200W以下(1)
  • 280W以下(1)
  • 400W以下(1)
30W以下・60W以下・80W以下・120W以下・140W以下・160W以下・200W以下・280W以下・400W以下
ブランド
  • エーモン
  • モノタロウ(8)
  • 矢崎総業(7)
  • 住友電装(1)
  • 清和工業(2)
  • BRIDGE[自動車用品](3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avs 0.5sq」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード エーモン配線コードエーモン(11件のレビュー)
299税込329
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになるオルタネイトスイッチです。
用途電装品のON-OFFにスイッチON-OFFコード長さ(mm)150
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(15件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に種類プッシュスイッチスイッチPUSH-ON(自動戻り式)コード長さ(mm)150コードコード:AVS0.5sq相当
オーディオハーネス エーモンオーディオハーネスエーモン(62件のレビュー)
849税込934
1セット
当日出荷から3日以内出荷
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
ダブルコード エーモンダブルコードエーモン(9件のレビュー)
499税込549
1巻(6m)ほか
当日出荷
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
車速配線カプラー エーモン車速配線カプラーエーモン(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。