カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- スズキ(1)
- スバル(10)
- スバルアクセサリー(2)
- トヨタ(1)
- マル信無線電機(1)
「h6718aj100」の検索結果
特価

電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
USB電源ポート
エーモン(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)