カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- ミツビシ(8)
- ニッサン(2)
- ダイヤトレンド(2)
- RS PRO(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- 槌屋ヤック(1)
- トヨタ(1)
「mz590904」の検索結果
特価

USB電源ポート
エーモン(27件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)