カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エーモン
- Panasonic(パナソニック)(26)
- コーセル(1)
- 東芝ライテック(1)
- TDKラムダ(1)
- RECOM(1)
- MEAN WELL(1)
- TRI.ENG(1)
「nnk25010n le9」の検索結果

LED用電源ボックス
エーモン(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属付属品外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ適合(コード)0.12~0.2sqスイッチON-OFF出力DC12V120mA(MAX)使用可能温度範囲-10~60℃使用可能電力MAX120mA以下