カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 浜松ホトニクス
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- WATSON(4)
- テクノフレックス(2)
- ホンダ(1)
- アイビス(1)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
「124-1000s」の検索結果
特価

フォトダイオード IR + Visible Light Si スルーホール実装 TO-18
浜松ホトニクス¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷S5971、S5972、S5973シリーズSi PINフォトダイオード。浜松ホトニクス製のS5971、S5972、S5973シリーズ又はSi PINフォトダイオードは、光ファイバ通信や高速測光などの用途向けです。 これらのフォトダイオードは、可視光から近赤外線を検出するように設計されており、検出帯域が広くなっています。特長と利点 可視光と近赤外線の検出 高速応答 高い信頼性 TO-18メタルパッケージ仕様●検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:800nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1000nm●高さ:3.6mm●直径:5.4mm●シリーズ:S5972●コード番号:124-7159アズワン品番65-7259-76