カテゴリ

  • 学童・教育用品(8)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • STMicro(209)
  • CRECOTE(148)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
  • VISHAY(74)
  • SPARKFUN(66)
  • RS PRO(54)
  • KTM(49)
  • MICROCHIP(43)
  • PanzerGlass(37)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(36)
  • iFace(26)
  • DUCATI(25)
  • MV AGUSTA(25)
  • AMPHENOL(15)
  • EVANS(12)
  • ホンダ(11)
  • FACOM(11)
  • SMC(10)
  • brembo(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECR」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
Grove - I2Cモータードライバ L298P Seeed StudioGrove - I2Cモータードライバ L298PSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボードSTM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6~12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5Vアズワン品番67-0384-78
Grove-I2Cモータードライバ(L298P) Seeed StudioGrove-I2Cモータードライバ(L298P)Seeed Studio
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可電源電圧6~12VDCインターフェースGrove I2C出力電流最大2A、チャネル毎1A、5Vチャネル数2
Seeed Studio  BitCar - 自動車を避ける及び障害物の追跡する自律的なライン マイクロ:ビット 114991884 Seeed StudioSeeed Studio BitCar - 自動車を避ける及び障害物の追跡する自律的なライン マイクロ:ビット 114991884Seeed Studio
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
子供のSTEAM学習を促進するためにスマートでプログラム可能なロボットカーを設計するマイクロビットプロジェクト。Microsoft MakeCodeのプログラムを組合わせることで、ロボットカーはラインフォロー、障害物回避等を実行できるようになる。スピーカー、4つRGB LED、超音波センサー付属。
タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Seeeduino Crypto ATmega4809 & ECC608 Seeed StudioSeeeduino Crypto ATmega4809 & ECC608Seeed Studio
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
仕様●シリーズ名:メーカーオリジナル●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:メーカーオリジナルアズワン品番68-2100-45
Grove - Solid State Relay Seeed StudioGrove - Solid State RelaySeeed Studio
9,698税込10,668
1個
123日以内出荷
Grove Solid State Relay is a non-contact electronic switch module that has relay features. Based on S208T02、it has a maximum output of 250VAC/4A、with a switching speed less than 10ms. This module is equipped with acrylic base and a 3D-printed protection insulation shield、for user's safety. The featured LED indicates that the relay is on. It can be widely used in various areas such as computer peripheral interfaces、temperature/speed light adjustment、servo control、petrochemical、medical instrumentations、financial devices、coal、meters、traffic signals、etc.FeaturesCompatible with both 3.3V and 5V control levelLow switching latency(10ms)LED on-state indicatorFeatured radiator provide better stabilityAcrylic base and insulation paper increase safety performanceGrove compatible
アズワン品番67-0461-82
Grove - Mouse Encoder Seeed StudioGrove - Mouse EncoderSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
Grove - Mouser Encoder is mechanical incremental rotary encoder(A、B channel)with feedback of direction and speed[1]. It features standard Grove interface that will save your lots of work in wiring and programming. Also、it is well adapted to heavy duty and a harsh environment. This product can be applied in toys、robots、and consumer input devices.Note that the rotating speed is designed to be less 1000 rad/min(radian per minute).Features:Versatile for different environment.Well adapted for heavy duty and harsh environment.With detents and a nice feel.Standard Grove interface for easier programming and wiring.Accurate and reliable.Operating voltage(V):3.3~5.5Operating current(mA):10~13Duty(constant speed):50%Phase difference(constant speed):π/4Pulse per circle:12
アズワン品番67-0461-84
Crazyflie 2.0 - Buzzer deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - Buzzer deckSeeed Studio
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generationAutomatic detection of deckSpecificationsBased on the CMT-1203-SMT1-wire memory for automatic deck detectionMechanical specificationWeight:1.8gSize(WxHxD):25x27x4mmDesigned for mounting above or under the Crazyflie 2.0Part list1×Buzzer deck
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-81
Crazyflie 2.0 - BigQuad deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - BigQuad deckSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.Features:4×ESC connectors0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)GPS input(4 pin)I2C expansion(4 pin)Battery and current monitoring input(3 pin)Buzzer output(2 pin)Connect one or two additional decksAutomatic detection of expansion deckElectrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.Current monitoring input 0V - 3V.BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.1-wire memory for automatic expansion deck detection.Mechanical specification:Weight:3.8gSize(WxHxD):36x40x5mmM3 mounting holes placed 30.5mm square.Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0Package contents:1×BigQuad deck4×M2x4 nylon screw2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-80
RF Explorer Protection Boot Black Seeed StudioRF Explorer Protection Boot BlackSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
The RF Explorer protection boot is a custom designed、high quality flexible silicone rubber shield to save your device from scratches、dings、or other nicks caused by dropping and other mishaps. The material is strong enough to withstand this type of damage while retaining its flexibility and soft、silky exterior.Features:High quality silicone rubber、protect RF Explorer from scratchesEasy to assemble/disassemble in/off the deviceCustom designed for RF Explorer、all input ports and holes accessibleRobust bottom design、allow RF Explorer to stand verticalCompatible with RF Explorer HolderSize:122x78x30mmWeight:62 gramsPart List:1×RF Explorer Protection Boot(Black)
仕様●形状(板/アングル/パイプ/角棒/丸棒…):ケース●サイズ:122mm x78mm x30mmアズワン品番67-0462-96