カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- SUS(エスユーエス)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
「ab2m-m1r」の検索結果

XIAO RA4M1
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70