カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • Adafruit(47)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • エレキット(2)
  • KINGBRIGHT(2)
  • ADAFRUIT INDUSTRIES(2)
  • エーモン(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ユニット(1)
  • ミヤマ電器(1)
  • ケニス(1)
  • 富士倉(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • RS PRO(1)
  • メイワパーツ(1)
  • タイムリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adafruit led」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter Seeed Studio

    WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter

    Seeed Studio
    44,980税込49,478
    1個
    33日以内出荷
    Digital RGB LED Flexi-Stripは、。ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
    仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000hアズワン品番67-0451-29
  • Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード 超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。 ・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。 ・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。 ・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。
    その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT付属品7ピンソケット×2寸法(mm)【LED】1×1LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個接続ポートデジタル
  • ReSpeaker Lite Seeed Studio

    ReSpeaker Lite

    Seeed Studio
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。 本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。 Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。 ・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ ・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載 ・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応 ・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能 ・RGB LED(WS2812)を搭載 ・外部5V電源をサポート ・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応
    その他【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA寸法(mm)35×86電源USB:5V、外部電源:5V感度-26dBFS対応5Wアンプスピーカーマイクロホンハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2サンプリング最大16kHzオーディオ出力スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
  • Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed Studio

    Seeeduino XIAO用拡張ボード

    Seeed Studio
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduino XIAO用の拡張ボード ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。 ・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。 ・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。 ・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。 ・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。 ・CircuitPythonをサポートしています。
    用途・SWDデバッグ ・ラピッドプロトタイピング ・データ表示 ・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード
  • Seeeduino XIAO用拡張ボード Seeed Studio

    Seeeduino XIAO用拡張ボード

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト
    仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11