カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 学童・教育用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • SPARKFUN(51)
  • M5Stack(40)
  • Arduino(21)
  • みんなのラボ(12)
  • Adafruit(10)
  • MICROCHIP(7)
  • ビット・トレード・ワン(7)
  • 共立プロダクツ(6)
  • エレキット(3)
  • INFINEON(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • bitstrong(ビットストロング)(3)
  • Nitto Bend Technologies(3)
  • STMicro(2)
  • マルツエレック(2)
  • Keyestudio(2)
  • EdelWorks(2)
  • テクノアルタエンジン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「arduino can」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515 Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
    仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95
  • CANバスシールド V2 Seeed Studio

    CANバスシールド V2

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
  • Grove ビギナーキット for Arduino Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換のオールインワンセンサーキット Arduino Uno互換のATmega328pベースのSeeeduino Lotusと、10個のGrove Arduinoセンサーを搭載したオールインワンキットです。すべてのモジュールは配線済みで、ブレッドボードやジャンパーケーブルも必要ありません。12種類のチュートリアル(PDF74ページ)が用意されているため、すぐにArduinoの学習を始めることができます。初心者やSTEAMの教育に最適です。 12個のGroveコネクタも搭載されているので、300以上のGroveモジュールを利用することができます。
    仕様【ボードに搭載されているもの】Grove-LED ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-0.96インチOLEDディスプレイ ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-回転ポテンショメータ ×1、Grove-ライト ×1、Grove-サウンド ×1、Grove-温度/湿度センサー ×1、Grove-空気圧センサー ×1、Grove-3軸アクセラレータ ×1、Seeeduino Lotus ×1セット内容Groveビギナーキット for Arduino ×1、microUSBケーブル ×1、Groveケーブル ×6
  • Grove Arduino Nano用シールド Seeed Studio

    Grove Arduino Nano用シールド

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE Sense
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduinoセンサーキット-Base Seeed Studio

    Arduinoセンサーキット-Base

    Seeed Studio
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    教育用のArduinoスターターキット SeeedとArduinoが共同で開発した電子工作スターターキットです。一般的に使用される10個の電子モジュールが1枚のプリント基板に搭載されているため、ブレッドボードもはんだ付けも配線も必要ありません。Arduinoでは、このキットのチュートリアルを用意しています。
    仕様ヘッダー数:【I2C Grove】4【UART Grove】1【アナログGrove】4(A0、A1、A2、A3)【デジタルGrove】7(D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8)その他【Arduinoコアをサポート】Arduino UNO、Arduino Leonardo、Arduino Zeroセット内容Grove LED ×1、Grove ブザー ×1、Grove OLEDディスプレイ(0.96インチ) ×1、Grove ボタン ×1、Grove ロータリーポテンショメータ ×1、Grove ライト ×1、Grove サウンド ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove 空気圧センサー ×1、Grove 3軸アクセラレータ ×1、Groveケーブル ×6寸法(mm)175×115×28質量(g)77電源3.3V、5VRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/CE
  • Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ) Seeed Studio

    Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ)

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    Seeeduinoシリーズで最小のArduino互換ボード Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Seeeduino XIAOはArduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。 GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeeduino XIAOは、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
    用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【単体搭載】I2C、UART、SPI、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5使用CPUArm Cortex M0+ (SAMD21G18) 、48MHzLEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED ×2互換性【ソフトウェア】Arduino IDEを利用可搭載I/O【I / O PIN】GPIO ×14、アナログ ×11、デジタル ×11、DAC出力ピン ×1ストレージ256KB Flash、32KB SRAMリセットボタン2個をリセットに接続
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
    仕様3.3V/5V電源に対応その他【MCU】ATTINY1616 ×2個セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1寸法(mm)20×133質量(g)9.8測定精度±5mmインターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用動作温度範囲(℃)-40~+105
  • Sidekick Basic Kit for Arduino V2 Seeed Studio

    Sidekick Basic Kit for Arduino V2

    Seeed Studio
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoをはじめとする各種マイコンボードの使い始めに必要な部品を見込みで取りまとめたキットです。ブレッドボードやLEDなどが封入されておりArduinoとこのキットがあれば基礎的な実験が可能です。
    構成部品ブレッドボード x 1、グリーンLED x 5、レッドLED x 5、RGB 共通アノードLED x 1、セラミックコンデンサ(10nF x 10 + 100nF x 10)、電解コンデンサ(100μF x 5)、抵抗(330Ω x 10 + 1kΩ x 10 + 10kΩ x 10)、チルトスイッチ x 1、サーミスタ x 1、フォトレジスタ(CdS セル)x 1、ダイオード x 1、ブザー x 1、ボタン x 5、スイッチ x 5、ミニサーボ x 1、ノブ付き可変抵抗(ポテンショメータ)x 1、ブレッドボードジャンパワイヤ x 25(ロング x 5、ショート x 20)、ボックス x 4
  • Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用) Seeed Studio

    Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mm
    セット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
  • Grove 濁度センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 濁度センサー for Arduino

    Seeed Studio
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサー Grove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
    仕様3.3V/5V電源に対応、電源用LED×1、信号用LED×1、A-D切り替えトグルスイッチセット内容Grove濁度センサー ×1、センサープローブ ×1、20cm Grove ケーブル ×1、接続用ケーブル ×1寸法(mm)20×40インターフェース出力インターフェース】アナログ/デジタルコネクタGrove用、電源用
  • Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック Seeed Studio

    Grove ビギナーキット for Arduino 教育用追加パック

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。
    構成部品Grove - 水噴霧器 ×1、Grove - ミニファン ×1、Grove - サーボモーター ×1、Grove - 超音波距離センサ ×1、Grove - 赤外線受信機 ×1、Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック) ×1、Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック) ×1、Groveケーブル ×5、赤外線リモートコントロールキー ×11、超音波センサー取り付けセット ×1、モーター取り付けセット ×1、サーボベース ×1
  • OBD-II CANバス開発キット Seeed Studio

    OBD-II CANバス開発キット

    Seeed Studio
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    このキットには、シリアルCAN-BUSモジュールとOBD-IIコネクタが含まれており、このキットを使用して自動車のOBD-IIインターフェースと接続ができます。このキットを使用すると、自動車から簡単にデータを取得することができます。Arduinoに基づくチュートリアルがメーカーサイトに用意されています。 OBD-II(On-Board Diagnostics II)は、自動車からの排出ガスを制御するコンピュータシステムを実装するための一連の標準規格です。1994年に米国で初めて導入され、1996年以降の米国のすべての自動車に必須要件になりました。カナダ、欧州の一部、日本、オーストラリア、ブラジルなど、他の国でも同様の法律が採択されています。
    その他【CANバスレート】最大1Mbps・Groveコネクタ・DIYキット・マルチプラットフォーム対応(Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone Boardなど)・シリアル接続セット内容シリアルCANバスモジュール ×1、OBD-IIコネクタ ×1、ドライバー ×1、CANバス用ケーブル ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)110×83×43
  • Type-B USB cable for Arduino Diecimila and Freeduino Seeed Studio

    Type-B USB cable for Arduino Diecimila and Freeduino

    Seeed Studio
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    Type-B USBケーブル。
    質量(g)64.02ケーブル長(m)1.5
  • I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515) Seeed Studio

    I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)

    Seeed Studio
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。 制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。 ・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps) ・CANバス用TX/RX LEDインジケータ ・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ ・動作電圧:3.3V/5V ・サイズ:20×40mm
    セット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1
  • CANバスシールド V2 Seeed Studio

    CANバスシールド V2

    Seeed Studio
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)74.8×53.4×27.1アズワン品番64-5657-25
  • Grove Smart Plant Care Kit for Arduino Seeed Studio

    Grove Smart Plant Care Kit for Arduino

    Seeed Studio
    16,980税込18,678
    1個
    33日以内出荷
    Description。To keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.。Many electronics beginners who are getting started
    アズワン品番67-0462-36
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
    その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
  • GROVE - スターターキット V3 Seeed Studio

    GROVE - スターターキット V3

    Seeed Studio
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    各種部品、センサーがモジュール化されたGROVEシステムのArduino用スターターキットです。 基本的なGROVEモジュールのセットです。Arduinoは付属しません。
  • 1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.69インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • Grove-Megaシールド v1.2 Seeed Studio

    Grove-Megaシールド v1.2

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
    寸法(mm)92.8×57.2×15質量(g)58バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • XIAO RA4M1 Seeed Studio

    XIAO RA4M1

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意
    寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41) Seeed Studio

    Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)

    Seeed Studio
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
    用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)

    Seeed Studio
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
    用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
  • GROVE-ロータリーエンコーダ Seeed Studio

    GROVE-ロータリーエンコーダ

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのロータリーエンコーダーモジュールです。小型の基板にロータリーエンコーダーとGROVEコネクター、プルアップ抵抗、電源バイパスコンデンサを実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • Groveクリエーターキット-γ Seeed Studio

    Groveクリエーターキット-γ

    Seeed Studio
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    40個のモジュールによるArduinoスターターキット Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。 モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。 このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
    セット内容【アクチュエータ】、Grove-磁気スイッチ ×1、Grove-振動センサ(SW-420) ×1、Grove-4桁表示ディスプレイ ×1、Grove-RTC ×1、Grove LEDバーv2.0 ×1、【ディスプレイ】、Grove-超音波レンジャー ×1、Grove-スピーカー ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-16 ×2 LCD(白地に青) ×1、【入力】、Grove-温度センサ ×1、Grove-サウンドセンサ ×1、Grove-ラインファインダー v1.1 ×1、Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1、Grove-赤外線エミッタ ×1、Grove-黄色のLEDボタン ×1、Grove-青のLEDボタン ×1、Grove-赤のLEDボタン ×1、Grove-湿度センサ ×1、Grove-チルトスイッチ ×1、【LED】、Grove-赤色LED ×1、Grove-マルチカラーフラッシュLED (5mm) ×1、Grove-スイッチ(P) ×1、Grove-青色LED ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini) ×1、【センサ】、Grove-水センサ ×1、Grove-回転角度センサ ×1、Grove-ライトセンサv1.2 ×1、Grove-グリーンLED ×1、Grove-リレー ×1、Grove-温度&湿度センサ(DHT11) ×1、Grove-Thumbジョイスティック ×1、Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1、Grove-Loudnessセンサ ×1、Grove-赤外線レシーバ ×1、Grove-ホールセンサ ×1、Grove-フレームセンサ ×1、Grove-タッチセンサ ×1、Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g) ×1、Grove-振動モーター ×1アプリケーションSmart Music Box、Smart Garden、Smart Cup
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
    用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
  • GROVE-青 LED(5mm) Seeed Studio

    GROVE-青 LED(5mm)

    Seeed Studio
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成でGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。LEDの足をを曲げることで方向を基板に垂直、平行、基板裏面向きの3通りに設定できます。
  • GROVE-赤外線発信器 Seeed Studio

    GROVE-赤外線発信器

    Seeed Studio
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    赤外線受信器と対で使用する赤外線LEDモジュールです。 リモコン送信機として使用しますが単に赤外線LEDとドライバー用のトランジスタをモジュールにしただけでリモコン用信号の変調機能はありません。コントローラーのプログラムで対応する必要があります。(Arduino用にはサンプルスケッチが用意されています。)
  • Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20) Seeed Studio

    Grove-I2C温/湿度センサー(AHT20)

    Seeed Studio
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサー 中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。 ・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH ・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース ・Arduinoに適用
    その他【I2Cアドレス】0x38寸法(mm)24×20×12分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH温度測定範囲(℃)-40~+85温度精度±0.3℃インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース動作電圧DC2.0V~5.5V湿度精度±2% RH (25℃)RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)0~100
  • GROVE-スピーカー(アンプ内蔵) Seeed Studio

    GROVE-スピーカー(アンプ内蔵)

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのスピーカーモジュールです。小型ながらパワーアンプICを搭載したアナログ入力のパワードスピーカーです。音量は基板上のポテンシオメータで調節できます。信号の入力と電源はGROVE規格のコネクターで接続しますが単なるアナログ信号と直流電源なのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • Wio Tracker1110開発ボード Seeed Studio

    Wio Tracker1110開発ボード

    Seeed Studio
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    LoRaWANに接続できるIoT機器の開発ボード LoRaやGNSS、Wi-Fi、Bluetoothなどの機能を持つWio-WM1110ワイヤレスモジュールを搭載し、LoRaベースのIoT機器を開発するためのボードです。Wio-WM1110は、Nordic製のnRF52840とSemtech製のLR1110を搭載し、Arduino IDEやLoRaWANプロトコルスタックを使用して開発ができます。 ・低消費電力で高感度のLoRaWANネットワークを構築できます。 ・300以上のSeeed製のGroveセンサーを使用して、さまざまなトラッキングやセンシングに対応できます。 ・温湿度センサーと3軸加速度センサーを搭載し、環境データとモーションデータを取得できます。 ・nRF52840とLR1110のオープンソースを活用して、様々なアプリケーションを作成できます。 ・プログラミングが容易で、開発者にとって使い慣れたArduino IDEの環境を利用できます。
    その他【測位範囲】2~10km(アンテナと環境による)感度-125dBm @125K/SF7、-141dBm @125K/SF12接続GNSS(GPS/BeiDou)、Wi-Fiスニファフラッシュ1MB内蔵RAM256KBプロトコルBluetooth LE、Bluetooth mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 、2.4GHzの独自スタックBluetoothBluetooth 5.3適合周波数863~928MHz供給電圧(V)5 (USB 2.0 Type-C) / 3.7(バッテリーコネクター)最大出力電力20dBm @LoRa、6dBm @Bluetooth
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    当日出荷
    超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
    寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
  • GROVE-赤 LED Seeed Studio

    GROVE-赤 LED

    Seeed Studio
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。ビギナーの実験向けの商品で、小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成です。電流制限抵抗の一部は2kΩの可変抵抗器になっており明るさを調節できます。LEDはソケットで実装されており交換可能です。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。
  • GROVE-RGBバックライト液晶モジュール Seeed Studio

    GROVE-RGBバックライト液晶モジュール

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
    寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
  • Wio Terminal Seeed Studio

    Wio Terminal

    Seeed Studio
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。 本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
    その他【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341セット内容Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル材質【エンクロージャー】ABS+PC寸法(mm)【エンクロージャー】72×57×12モジュール加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nmインターフェースmicroSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTGワイヤレス通信搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0