制御機器 (1) 学童・教育用品 (1) ブランド: Seeed Studio出荷目安: 翌日以内すべて解除
Seeed Studio 当日出荷
ATmega328 マイコン搭載
Arduino UNO ブートローダ
デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力)
アナログ入力:6チャンネル
ISP ヘッダ搭載
Arduino UNOR3 シールド互換
Micro USB による書き込みおよび電源供給
基板上に 3つの Grove コネクタ
3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
その他 【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz 長さ(mm) 68.6 幅(mm) 53.4 容量 【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB 質量(g) 26 コネクタ 【オンボード Grove 】3個 内蔵RAM 2KB 最大電流(mA) 【各 I/O ピン当たり DC】40
Seeed Studio 当日出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
仕様 ●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Module アズワン品番 67-0397-95