カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- MICROCHIP(45)
- Arduino(1)
- テクノアルタエンジン(1)
- ABUS(10)
- SPARKFUN(10)
- Adafruit(1)
- アドウィン(1)
- RS PRO(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- アイロジック(1)
「attiny」の検索結果
特価

Grove 水位センサー for Arduino
Seeed Studio¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
Grove 水位センサー for Arduino
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。仕様3.3V/5V電源に対応その他【MCU】ATTINY1616 ×2個セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1寸法(mm)20×133質量(g)9.8測定精度±5mmインターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用動作温度範囲(℃)-40~+105