カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- スイッチサイエンス(3)
- NXP(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- CKD(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- 共立プロダクツ(1)
- エレキット(1)
- Arduino(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- ナリカ(1)
- M5Stack(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bmp280」の検索結果
特価

Grove-気圧センサー(BMP280)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Groveシステム気圧センサー Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。 ・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度 ・使いやすいGrove互換インターフェース ・I2CとSPIの両方をサポート ・±1mの精度で高度計として使用可能寸法(mm)20×40測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa質量(g)3温度測定範囲(℃)-40~+85(±1)インターフェースI2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.6mA供給電圧(V)3.3 / 5