カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • HELLA PAGID(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cer990」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-赤外線距離センサーv1.2 Seeed Studio

    Grove-赤外線距離センサーv1.2

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ 高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリコン平面フォトトランジスタで構成されています。物体がセンサーの目の前に置かれると、発光素子から発せられた反射赤外光がフォトトランジスタに拾われ、反射面とセンサーの距離に応じて論理HIGHまたは論理LOWを出力します。 ポテンショメーターを調整することで、反射面が白い紙の場合、約90mmから300mmの範囲で検出閾値を設定することができます。インジケーターLEDは、物体を検知すると真っ赤に点灯し、何も検知しないと消灯するので、測定結果を視覚的に確認することができます。 ・Grove対応で使いやすい ・インジケーターLED内蔵 ・デジタル出力 ・検知範囲を調整可能・・・様々なシーンに合わせて感度を調整できます ・高感度・高信頼性 ・長い検知距離 ・耐久性の向上
    用途ラインフォローロボット、光学式エンコーダ、オブジェクトカウントアプリケーション、他寸法(mm)130×90×12検出距離7.5~40cmセンサー【反射型フォトセンサー】ITR9909 datasheet動作電圧DC5Vコネクタ4pin Groveインターフェースモード【デジタル出力モード】TTL(黒検出時High、白検出時Low)RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)最大20
産業用PC用品カテゴリ