カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • StarTech.com(12)
  • honeywell(3)
  • ホームテイスト(3)
  • ダイヘン(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • MOXA(2)
  • YARD FORCE(2)
  • TICT(2)
  • イスカル(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • Zebra Technologies(1)
  • ATEN(1)
  • ボストン商会(1)
  • MAPA(1)
  • ドラパス(1)
  • 東京堂(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm232」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • reComputer R1113-10 Seeed Studio

    reComputer R1113-10

    Seeed Studio
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載した適応型エッジIoTコントローラ Raspberry Pi CM4を採用し、産業用のインターフェースとしてEthernet×2、USB×2、RS-485×2、RS-232×2、DI/DO×2および柔軟なワイヤレス接続オプション(4G、LoRa、Wi-Fi/BLE)を備えた適応型エッジIoTコントローラです。
    その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMc】8GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72@ 1.5GHz)入力電源DC9~36V(2ピン端子台を使用)内蔵RAM2GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000 Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100 Mbps(IEEE802.3/802.3u) ×1USBUSB-A 2.0 ホスト ×2、USB-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • reTerminal DM Seeed Studio

    reTerminal DM

    Seeed Studio
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
    その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
関連キーワード
m23ネジ特集
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
"cm232" Seeed Studio 【通販モノタロウ】