カテゴリ
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- OSG(オーエスジー)(2)
- 共立プロダクツ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dht11」の検索結果

GROVE-デジタル温度・湿度センサー
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷湿度センサーモジュールDHT11を搭載したセンサー基板です。 出力は校正されており20% - 90%RHの湿度を±5%RHの確度と±1%RHの感度で検知できます。また温度センサーも備えており0~50 ℃の範囲で確度±2℃、感度1℃の検知ができます。インターフェースはDHT11独自仕様の1線式シリアル通信です。 詳しくはデーターシートやサンプルプログラム等で確認してください。
Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)
Seeed Studio¥1,098税込¥1,2081個欠品中DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
Groveクリエーターキット-γ
Seeed Studio¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷40個のモジュールによるArduinoスターターキット Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。 モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。 このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。セット内容【アクチュエータ】、Grove-磁気スイッチ ×1、Grove-振動センサ(SW-420) ×1、Grove-4桁表示ディスプレイ ×1、Grove-RTC ×1、Grove LEDバーv2.0 ×1、【ディスプレイ】、Grove-超音波レンジャー ×1、Grove-スピーカー ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-16 ×2 LCD(白地に青) ×1、【入力】、Grove-温度センサ ×1、Grove-サウンドセンサ ×1、Grove-ラインファインダー v1.1 ×1、Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1、Grove-赤外線エミッタ ×1、Grove-黄色のLEDボタン ×1、Grove-青のLEDボタン ×1、Grove-赤のLEDボタン ×1、Grove-湿度センサ ×1、Grove-チルトスイッチ ×1、【LED】、Grove-赤色LED ×1、Grove-マルチカラーフラッシュLED (5mm) ×1、Grove-スイッチ(P) ×1、Grove-青色LED ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini) ×1、【センサ】、Grove-水センサ ×1、Grove-回転角度センサ ×1、Grove-ライトセンサv1.2 ×1、Grove-グリーンLED ×1、Grove-リレー ×1、Grove-温度&湿度センサ(DHT11) ×1、Grove-Thumbジョイスティック ×1、Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1、Grove-Loudnessセンサ ×1、Grove-赤外線レシーバ ×1、Grove-ホールセンサ ×1、Grove-フレームセンサ ×1、Grove-タッチセンサ ×1、Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g) ×1、Grove-振動モーター ×1アプリケーションSmart Music Box、Smart Garden、Smart Cup
Groveクリエーターキット-γ
Seeed Studio¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷40個のモジュールによるArduinoスターターキット。Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。仕様●【アプリケーション】●Smart Music Box●Smart Garden●Smart Cup●【セット内容】●アクチュエータ:Grove-磁気スイッチ ×1●Grove-振動センサ(SW-420)×1●Grove-4桁表示ディスプレイ ×1●Grove-RTC ×1●Grove LEDバーv2.0 ×1●ディスプレイ:Grove-超音波レンジャー ×1●Grove-スピーカー ×1●Grove-ブザー ×1●Grove-16 ×2 LCD(白地に青)×1●入力●Grove-温度センサ ×1●Grove-サウンドセンサ ×1●Grove-ラインファインダー v1.1 ×1●Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1●Grove-赤外線エミッタ ×1●Grove-黄色のLEDボタン ×1●Grove-青のLEDボタン ×1●Grove-赤のLEDボタン ×1●Grove-湿度センサ ×1●Grove-チルトスイッチ ×1●LED:Grove-赤色LED ×1●Grove-マルチカラーフラッシュLED(5mm)×1●Grove-スイッチ(P)×1●Grove-青色LED ×1●Grove-ボタン ×1●Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini)×1●センサ:Grove-水センサ ×1●Grove-回転角度センサ ×1●Grove-ライトセンサv1.2 ×1●Grove-グリーンLED ×1●Grove-リレー ×1●Grove-温度&湿度センサ(DHT11)×1●Grove-Thumbジョイスティック ×1●Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1●Grove-Loudnessセンサ ×1●Grove-赤外線レシーバ ×1●Grove-ホールセンサ ×1●Grove-フレームセンサ ×1●Grove-タッチセンサ ×1●Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g)×1●Grove-振動モーター ×1アズワン品番67-0397-92