産業用PC用品 (2) ブランド: Seeed Studio出荷目安: 3日以内すべて解除
ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studio 当日出荷
仕様 ●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番 68-2108-10
Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W Seeed Studio 当日出荷
仕様 定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm 長さ(mm) 70 幅(mm) 55 質量(g) 17 タイプ ソーラーパネルキット 奥行(mm) 3 電圧(V) (開回路)8.2 定格電力(W) 0.5 電流(mA) 100 効率 17% RoHS指令(10物質対応) 対応
Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio 欠品中
RP2040チップを搭載したマイコンボードRaspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
仕様 ●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2 アズワン品番 67-0397-90
ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studio 当日出荷
仕様 ●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:- アズワン品番 68-2108-09
リレーシールド Seeed Studio 欠品中
仕様 ●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:I/O●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduino アズワン品番 68-2056-86
Grove - GSR Seeed Studio 当日出荷
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度 調整可能(可変抵抗) 入力信号 導電率でなく抵抗 出力信号 電圧、アナログ読取り アズワン品番 63-3044-36 動作電圧(V) 3.3/5
Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio 当日出荷
Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能shellコマンドで操作可能プログラマブルなパルス出力低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)低電圧を検出すると自動で回路を切り替え
動作温度(℃) 0~70 アズワン品番 63-3112-54 動作電圧(V) 5