カテゴリ

  • 制御機器(180)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • PISCO(ピスコ)(361)
  • ミドリ安全(194)
  • モートーン(133)
  • StarTech.com(97)
  • ノサックス(48)
  • PLANET Technology(40)
  • エレコム(37)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(35)
  • ジーベック(31)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • プロテック(31)
  • 明工社(30)
  • brembo(28)
  • サンワサプライ(27)
  • MOXA(23)
  • TP-LINK(21)
  • Greenlee(21)
  • ATEN(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eee」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32C3

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
    寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense

    Seeed Studio
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
    寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
  • Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed Studio

    Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット

    Seeed Studio
    529税込582
    1個
    当日出荷
    4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
    材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
  • Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W Seeed Studio

    Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W

    Seeed Studio
    739税込813
    1個
    当日出荷
    仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm長さ(mm)70幅(mm)55質量(g)17タイプソーラーパネルキット奥行(mm)3電圧(V)(開回路)8.2定格電力(W)0.5電流(mA)100効率17%RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
  • GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    509税込560
    1個
    欠品中
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO nRF52840

    Seeed Studio
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本 Seeed Studio

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
    その他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio

    SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
    その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
  • 1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    1.69インチLCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
    寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
  • JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ Seeed Studio

    JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース
    仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
  • Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed Studio

    Grove-温度/湿度センサ(SHT31)

    Seeed Studio
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
    寸法(mm)20×40質量(g)4温度精度±0.3℃バッテリーなし動作電圧5V/3.3V湿度精度±2%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100μA動作温度範囲(℃)-40~+125通信インターフェースI2C
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed Studio

    Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤

    Seeed Studio
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク Seeed Studio

    Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
    セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
  • Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed Studio

    Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)

    Seeed Studio
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
    温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
  • GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)

    Seeed Studio
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K) Seeed Studio

    Grove 1-Wire熱電対アンプモジュール(MAX31850K)

    Seeed Studio
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    14ビット分解能で冷接点補償を備えた熱電対-デジタルコンバータ K型熱電対と組み合わせて使用するGroveシステムの熱電対デジタル変換器です。サーミスタより広い測定範囲を持ちます。採用しているMAX31850Kには、アンプ、A/Dコンバータ、64ビットROMが搭載され、各デバイスに独自の64ビットシリアルコードを割り振ることで、複数のユニットを1-Wireバスで機能させることができます。したがって、1台のコントローラで多数の熱電対を使った温度監視が可能になります。 ・温度変換範囲:-270℃~+1768℃の測定が可能 ・分解能:14ビット、0.25℃ ・冷接点補償機能を内蔵 ・熱電対の開放を検出 ・GNDまたはVDDへの短絡を検出
    その他【入力ジャック】DIP メス ブルー-2ピン寸法(mm)40×20×18質量(g)11.1温度範囲(℃)【読み取り可能範囲】ー270~+1768温度精度±2℃インターフェース出力インターフェース】1-Wire バスバッテリーなし保存温度範囲(℃)-65~+150動作電圧3.3V / 5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+125
  • ReSpeaker USB Mic Array v2.1 Seeed Studio

    ReSpeaker USB Mic Array v2.1

    Seeed Studio
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    マイクアレイ音声ピックアップデバイス ReSpeaker USBマイクアレイは、プラグ&プレイですぐに使用できる音声ピックアップデバイスです。内蔵のオーディオジャックにより、ヘッドフォンやスピーカーを接続できます。 ・XMOSのXVF-3000を搭載 ・高性能デジタルマイクロフォン ×4 ・最大5mまでの遠距離の音声キャプチャをサポート ・360°のピックアップパターンをサポート ・USBオーディオクラス1.0(UAC1.0)をサポート ・オンチップの音声アルゴリズム ・音響アルゴリズム:DOA(到着方向)、AEC(自動エコーキャンセル)、AGC(オートゲインコントロール)、NS(ノイズ抑制) ・プラグ&プレイ対応(Windows10/8/7、Mac、Linux、Android)
    その他【音響過負荷ポイント】120dBSPLセット内容ReSpeaker USBマイクアレイ ×1、USB Type-A to microUSBケーブル ×1、インストラクションカード ×1直径(Φmm)77質量(g)43.6出力3.5mmオーディオジャック出力ソケット電源MicroUSBまたは拡張ヘッダーからのDC5V感度-26dBFS (無指向性)マイクロホンMEMS MSM261D4030H1CPMバッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応SNR値63dB
  • reComputer R1125-10 Seeed Studio

    reComputer R1125-10

    Seeed Studio
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
    その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
  • Seeeduino V4.2 Seeed Studio

    Seeeduino V4.2

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ATmega328 マイコン搭載 Arduino UNO ブートローダ デジタル I/O ピン:14本(うち 6本が PWM 出力) アナログ入力:6チャンネル ISP ヘッダ搭載 Arduino UNOR3 シールド互換 Micro USB による書き込みおよび電源供給 基板上に 3つの Grove コネクタ 3.3V / 5V システム動作電圧切り替えスイッチ
    その他【DC ジャック入力】7~12V、【動作クロック】16MHz長さ(mm)68.6幅(mm)53.4容量【フラッシュメモリ】32KB、【EEPROM】1KB質量(g)26コネクタ【オンボード Grove 】3個内蔵RAM2KB最大電流(mA)【各 I/O ピン当たり DC】40
  • Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35) Seeed Studio

    Grove-I2C高精度温/湿度センサー(SHT35)

    Seeed Studio
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換
    その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション)寸法(mm)20×40×6質量(g)3.1分解能【湿度】0.01%RH温度精度±0.1℃インターフェースI2Cバッテリーなし温度分解能(℃)0.01動作電圧3.3V/5V湿度精度±1.5%RHRoHS指令(10物質対応)対応湿度設定範囲(%RH)0~+100動作温度範囲(℃)-40~+125
  • GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280) Seeed Studio

    GROVE-環境センサー 温度/湿度/気圧(BME280)

    Seeed Studio
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高精度( 気圧 ±1.0 hPa、温度±1℃、湿度 ±3%) 使いやすい(Grove互換インターフェイス) 通信インターフェース: I2C/SPI ±1メートルの高精度の高度計としても使用可能
    その他【気圧センシング】300 - 1100 hPa寸法(mm)40×20×15質量(g)10精度【気圧】±1.0 hPa消費電力0.4 mAインターフェースI2C and SPIバッテリーなしExclude検知範囲【湿度】±3%、-40~85℃検出精度±1℃動作電圧5V or 3.3Vポート【Grove】I2C (設定可能なアドレスat 0x77(default) and 0x76)
  • GROVE-I2C hub Seeed Studio

    GROVE-I2C hub

    Seeed Studio
    779税込857
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
  • CANバスシールド V2 Seeed Studio

    CANバスシールド V2

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    CANバスコントローラとCANトランシーバーを搭載したArduinoシールド CAN-BUSは工作機械や自動車の制御バスです。CANバスシールドV2は、CANトランシーバーMCP2551とSPIインターフェースを備えたCANバスコントローラMCP2515を採用したArduinoシールドです。 ・最大1MbpsでCAN V2.0Bを実装 ・業界標準の9ピンD-subコネクタ ・OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択可能 ・チップセレクトピン ・TFカードスロット用の変更可能なCSピン ・変更可能なINTピン ・CAN_HとCAN_Lを簡単に接続できるネジ留め式端子 ・Arduino Uno互換ピンヘッダー ・2つのGroveコネクタ(I2CとUART) ・最大10MHzのSPIインターフェース ・標準(11ビット)/拡張フォーマット(29ビット)のデータとリモートフレーム ・優先メッセージストレージを備えた2つの受信バッファ ・サイズ:74.8×53.4×27.1mm 【以前のバージョンからの変更点】 ・DB9インターフェースでジャンパーを切り替えることにより、OBD-IIとCAN標準ピン配列を選択できます。デフォルトのピン配列はOBD-IIです。 ・データストレージ用のTFカードスロットが追加され、CSピンをD4またはD5に設定できます。 ・INTピンは、シールド背面のジャンパーを切り替えることでD2またはD3に設定することができます。 ・P1パッドをシールドの前面から背面に移動して、切断やはんだ付けを容易にしました。2つ以上のCANバスシールドを使用する場合は、P1パッドを切断する必要があります。 ・プログラムのダウンロードにはD0/D1ピンが使用されるので、シリアルグローブコネクタをピンA0/A1に変更しました。 ・I2Cグローブコネクタも、A4/A5ではなく標準SDA/SCLピンに変更しました。 ・2つのグローブコネクタは、シールドに対して垂直ではなく水平に変更されています。
  • RF Explorer 6G Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer 6G Combo+

    Seeed Studio
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。使用可能なすべてのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから低周波領域をサポート ・高周波領域は、6.1GHzまでの全範囲をギャップなくカバー ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、10時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
    用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析 Wi-Fi分析と微調整 干渉ハンティング EMC事前テスト RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)仕様2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属その他【1回の掃引での周波数スパン】2MHz~960MHz周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、右コネクタ:240MHz~6100MHzLCD仕様128×64ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    839税込923
    1個
    当日出荷
    超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
    寸法(mm)50×25×16測定範囲3cm~350cm質量(g)17出力PWM周波数【超音波】40kHzバッテリーなし動作電圧DC3.2V~5.2Vコネクタグローブ×1RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)8
  • GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載 Seeed Studio

    GROVE-I2C 三軸加速度センサー ADXL345搭載

    Seeed Studio
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    センサーICにADXL345を使用した3軸加速度センサー基板です。インターフェースはI2Cです。
  • Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack) Seeed Studio

    Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack)

    Seeed Studio
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
    電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • RF Explorer 4G Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer 4G Combo+

    Seeed Studio
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応
    用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
  • reCamera 2002 64GB Seeed Studio

    reCamera 2002 64GB

    Seeed Studio
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
    その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
  • Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO ESP32S3

    Seeed Studio
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
    寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
  • XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed Studio

    XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ

    Seeed Studio
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。
    その他【ビーム幅】全方位【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
  • XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入) Seeed Studio

    XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)

    Seeed Studio
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計
    材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
  • 小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio

    小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)

    Seeed Studio
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。
    寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
  • Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio

    Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
    電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
  • Grove-I2Cハブ(6ポート) Seeed Studio

    Grove-I2Cハブ(6ポート)

    Seeed Studio
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応