カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • StarTech.com(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • トンボ鉛筆(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
  • ニシキ工業(1)
  • 佐文工業所(1)
  • Winwell(1)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • FXC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er-km」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサー Seeed StudioSenseCAP S2105 LoRaWAN 土壌水分/温度/ECセンサーSeeed Studio
1個
欠品中
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー 土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
SenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサー Seeed StudioSenseCAP S2101 LoRaWAN 温湿度センサーSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー 大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年感度【最大送信電力】19dBm温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロ】Wio-E5
SenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサー Seeed StudioSenseCAP S2102 LoRaWAN 光センサーSeeed Studio
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー 0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864質量(g)280感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクスプロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
SenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサー Seeed StudioSenseCAP S2103 LoRaWAN CO2/温湿度センサーSeeed Studio
29,980税込32,978
1個
欠品中
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー 大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。 ・世界中のLoRaWANネットワークに対応 ・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能 ・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年 ・IP66準拠 ・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85IP等級IP66コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
検出・センサカテゴリ