カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • KANON(中村製作所)(3)
  • ホンダ(2)
  • 大阪魂(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • カーボーイ(1)
  • PILZ(1)
  • アライドテレシス(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eth-2」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
関連キーワード
fh-20特集