カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- SENBA SENSING TEC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gl5528」の検索結果

Grove-光センサー v1.2
Seeed Studio¥339税込¥3731個3日以内出荷Groveシステム光センサー アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。 ・応答時間:20~30ms ・光検出範囲:最大540nm ・低消費電力その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3