カテゴリ

  • 学童・教育用品(19)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • RS PRO(551)
  • NORGREN(169)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(125)
  • SPARKFUN(110)
  • MARWI(81)
  • エレコム(75)
  • ホンダ(46)
  • ラムマウント(30)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • SKC(環境測定)(21)
  • RICOH(リコー)(16)
  • GIVI(ジビ)(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • TOWA(東和コーポレーション)(10)
  • brembo(10)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
  • カーシーカシマ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gr iv」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs Pack Seeed StudioGrove - Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable 5 PCs PackSeeed Studio
499税込549
1個
翌々日出荷
アズワン品番63-3078-93
Grove-Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable(5 PCs Pack) Seeed StudioGrove-Universal 4 Pin Buckled 5cm Cable(5 PCs Pack)Seeed Studio
479税込527
1個
3日以内出荷
Grove-デジタルPIRモーションセンサー(12m) Seeed StudioGrove-デジタルPIRモーションセンサー(12m)Seeed Studio
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応
セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1寸法(mm)20×20×11.5質量(g)3電圧(V)3~5応答時間< 1sインターフェースGroveバッテリーExclude検出距離(m)3.2~12動作温度範囲(℃)-20~+85
Grove-調整可能PIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサーSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー 最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整できます。また、検出範囲も調整できます。 ・フィルターを内蔵し、優れた無線電波干渉防止能力 ・出力時間と 検知範囲を調整可能 ・低電圧、低消費電力
用途PIRモーション検知 介入者検知 占有状態検知 モーションセンサライト セキュリティシステム 自動化制御などセット内容Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1、Grove ケーブル ×1
Grove-ミニPIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-ミニPIRモーションセンサーSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー 赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。 ・小型で低消費電力 ・感度の調整が可能 ・Groveインターフェースに対応
用途モーションセンサー モーション検知 セキュリティアラームシステム 人体検知システムその他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA~20μA寸法(mm)20×20×12感度120μA~530μVバッテリーなし検出距離(m)最大2供給電圧(V)3.3~5
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー 定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。 このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。 ・10ビットA/Dコンバータ ・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極 ・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力 ・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能 ・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
用途PC周辺機器 MP3プレーヤー リモコン 携帯電話 照明制御その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5Bセット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1寸法(mm)60×20×7質量(g)11(梱包時)分解能0.01pFインターフェースI2CバッテリーExclude保存温度範囲(℃)-40~+125動作電圧3.3V、5V動作温度範囲(℃)-40~+85静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed StudioGrove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)Seeed Studio
639税込703
1個
3日以内出荷
Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m Seeed StudioGrove-デジタルPIRモーションセンサー 12mSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51
Grove-ミニPIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-ミニPIRモーションセンサーSeeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー。赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。小型で低消費電力。感度の調整が可能。Groveインターフェースに対応。【用途】。モーションセンサー。モーション検知。セキュリティアラームシステム。人体検知システム。【注1】。Grove-ミニPIRモーションセンサーは Grove-PIRモーションセンサーと同じライブラリを使用します。 Grove-PIRモーションセンサーの wikiページを参照いただき、Grove-PIRモーションセンサーの ライブラリ をダウンロードしてください。
仕様●寸法:20mm×20mm×12mm●バッテリー:なし●センサーチップ:S16-L221D●供給電圧:3.3V~5V●動作電流:12μA~20μA●感度:120μA~530μV●最大検出距離:2m(25℃)●PIRモーションセンサーシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove - PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間の調整が可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間の調整が可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整が可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離の調整が可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry Piと組み合わせて使う場合は、このブログを参照してください。センサーの操作についてはwikiページを参照してください。●【注2】●向きによって感度に影響があります。より正確な検出のためには、以下のようにセンサーを配置してください。アズワン品番67-0394-50
Grove-調整可能PIRモーションセンサー Seeed StudioGrove-調整可能PIRモーションセンサーSeeed Studio
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー。最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整
仕様●【セット内容】●Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1●Grove ケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の商品があります。●製品:測定範囲●(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールディング時間調整可能●応答速度:0.3s~25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間は調整可能●Grove-miアズワン品番67-0383-46
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー。定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/Dコンバータ。Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極。I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力。I2Cアドレスはハードウェアで変更可能。12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能。資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド。用途。PC周辺機器。MP3プレーヤー。リモコン。携帯電話。照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1アズワン品番67-0372-10
Grove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs Pack Seeed StudioGrove - Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable 5 PCs PackSeeed Studio
689税込758
1個
5日以内出荷
アズワン品番63-3078-95
Grove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs Pack Seeed StudioGrove - Universal 4 Pin Buckled 40cm Cable 5 PCs PackSeeed Studio
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。40cmと異なるケーブル長も選択できます。
アズワン品番64-5657-69
Grove - Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable 5 PCs Pack Seeed StudioGrove - Universal 4 Pin Buckled 30cm Cable 5 PCs PackSeeed Studio
789税込868
1個
33日以内出荷
Universal 4pin Buckledケーブルは、 迅速なプロトタイピングを可能とするために、Grove System のすべてのGrove モジュールをBasic Shieled や他のGrove互換ボードに接続できるように作られています。30cmと異なるケーブル長も選択できます。
アズワン品番64-5657-66
Grove - Voltage Divider Seeed StudioGrove - Voltage DividerSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。
電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
Grove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & Mini Seeed StudioGrove - Temperature&Humidity Sensor High-Accuracy & MiniSeeed Studio
3,898税込4,288
1個
33日以内出荷
Description。This is a multifunctional sensor that gives you temperature and relative humidity information at the same time. It utilizes a TH02 sensor that can meet measurement needs of general purposes. It provides reliable readings when environment hu
アズワン品番67-0450-98
Grove Smart Plant Care Kit for Arduino Seeed StudioGrove Smart Plant Care Kit for ArduinoSeeed Studio
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
Description。To keep the indoor plants alive and robust is not an easy task. Plants are like people、they need nutritious soil、right temperature、adequate sunshine and water for the healthy growth.。Many electronics beginners who are getting started
アズワン品番67-0462-36
Grove - Green Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Green Wrapper 1×1 4 PCS packSeeed Studio
559税込615
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-40
Grove - Yellow Wrapper 1×1 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Yellow Wrapper 1×1 4 PCS packSeeed Studio
659税込725
1個
33日以内出荷
。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-38
Grove - Red Wrapper 1×1 4pcs pack Seeed StudioGrove - Red Wrapper 1×1 4pcs packSeeed Studio
599税込659
1個
33日以内出荷
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-37
Grove - Yellow Wrapper 1×2 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Yellow Wrapper 1×2 4 PCS packSeeed Studio
859税込945
1個
33日以内出荷
。Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-42
Grove - High Temperature Sensor Seeed StudioGrove - High Temperature SensorSeeed Studio
4,498税込4,948
1個
33日以内出荷
。Description。Thermocouples are very sensitive, requiring a good amplifier with a cold - compensation reference. The Grove - Temperature Sensor USES a K type thermocouple Temperature detection, with a Thermistor to detect The ambient Temperature as Temperature compensation. The detectable range of this Sensor is -50-600℃ , and The accuracy is ±(2.0% + 2℃).。Specifications。Voltage:3.3 ~ 5V。Max power rating at 25℃:300mW。Operating temperature range:-40 ~ +125 ℃。The temperature measurement range is(-50 ~ +600℃)。Amplifier output voltage range(0 ~ 3.3 V)mv。Cold junction compensation(environment temperature measurement)。Thermocouple temperature measurement accuracy of + / - 2.0%(+ 2 ℃)。Package Include:Grove - High Temperature Sensor x1。Thermocouple Temperature Sensor x1。24AWG Grove Cable - 4P-4P-2.0-200mm x1
アズワン品番67-0476-99
Crazyflie 2.0 - BigQuad deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - BigQuad deckSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.。Features:4×ESC connectors。0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)。GPS input(4 pin)。I2C expansion(4 pin)。Battery and current monitoring input(3 pin)。Buzzer output(2 pin)。Connect one or two additional decks。Automatic detection of expansion deck。Electrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.。BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.。Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.。Current monitoring input 0V - 3V.。BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.。Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.。1-wire memory for automatic expansion deck detection.。Mechanical specification:Weight:3.8g。Size(WxHxD):36x40x5mm。M3 mounting holes placed 30.5mm square.。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Package contents:1×BigQuad deck。4×M2x4 nylon screw。2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-80
Crazyflie 2.0 - Buzzer deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - Buzzer deckSeeed Studio
2,398税込2,638
1個
33日以内出荷
Sometimes LED feedback isn't enough、like when you're flying around in a lab or a living room. With the buzzer deck you'll get audio feedback on system events、like low battery or charging completed. Or why not create your own melodies that will play while you're buzzing around. To get started using the buzzer deck there's already a few melodies pre-programmed in the Crazyflie 2.0 latest firmware.。This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 nano quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.。Features:Low profile piezo buzzer for tone and melody generation。Automatic detection of deck。Specifications。Based on the CMT-1203-SMT。1-wire memory for automatic deck detection。Mechanical specification。Weight:1.8g。Size(WxHxD):25x27x4mm。Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0。Part list。1×Buzzer deck
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:オーディオ、サウンド●項目4:ブザー、サウンダー●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-81
Grove - Red Wrapper 1×2 4 PCS pack Seeed StudioGrove - Red Wrapper 1×2 4 PCS packSeeed Studio
1個
欠品中
Grove - Wrapper is a kind of wrapper to fix and protect Grove modules. It will save you a lot of work on aligning your modules、and it will easy for you to show your project. For example、it will simpler to take pictures for showing your product on the Internet、and it will give a clear and clean scene if you use Grove - Wrapper to demo your project. What is more、it is expandable for Lego、mechanical parts、and so on、this will introduce flavor into your work and make your project adapt to various circumstances. The mechanical design of Grove - Wrapper also make it easy to assemble and disassemble modules.。Notethat around 85% of all Grove modules are supported by Grove - Wrapper.。Features。Flex fastener to install and replace Grove modules conveniently.。Always keep your project safe.。Half-open space、no disruption for using Grove modules.。Compatible with Lego and Makeblock modules that will make your project adapting and interesting.。Support being fastened with screws(M2、M4).。Mutual-connect-able like Lego modules does.。Colorful wrappers.。Specification。Dimension(big one):50×25×13 mm。Plane dimension(small one):25 ×25×13 mm。Material:ABS
アズワン品番67-0462-41