カテゴリ

  • 学童・教育用品(156)
  • 制御機器(131)
  • 家電(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • 3M(スリーエム)(1)
  • EdelWorks(4)
  • Festo(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • KINGBRIGHT(2)
  • M5Stack(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SPARKFUN(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • 共立プロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grove seeed」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
290件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed Studio

    Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート) Seeed Studio

    Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
  • Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO Groveスターターキット

    Seeed Studio
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:キット(詰合せ)●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:キット(詰合せ)アズワン品番68-2100-73
  • Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio

    Seeed XIAO RP2040

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。
    仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
  • Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense Seeed Studio

    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense

    Seeed Studio
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
    その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
  • Grove - GSR Seeed Studio

    Grove - GSR

    Seeed Studio
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取りアズワン品番63-3044-36動作電圧(V)3.3/5
  • Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed Studio

    Seeed Studio XIAO Groveスターターキット

    Seeed Studio
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    楽しくArduinoを学べるスターターキット Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。 ・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属 ・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供 ・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ ・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白) ・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属
    キット内容1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove - ブレッドボード Seeed Studio

    Grove - ブレッドボード

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    。Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード。Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載。簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載。電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA。動作ステータス表示用パワーLED。Grove標準サイズ(40×60mm)
    仕様【セット内容】Groveブレッドボード本体・Groveケーブル・4pinオスヘッダ 【Groveとは?】Groveは、回路どうしの接続や実験を容易にし、プロトタイピングを簡素化します。ジャンパーやはんだ付けは必要ありません。また、Groveモジュールを接続することで様々なニーズを満たすことができます。さらに、オープンハードウェアだけでなく、オープンソースのソフトウェアも用意されています。・Seeeduino/Arduino・Seeed Studio BeagleBone Green・LinkIt One【資料】Grove セレクションガイド・初心者のためのブレッドボードの使い方アズワン品番67-0392-75
  • GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
    その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド Arduinoに接続すれば、Arduinoのピン配置がわからなくともGROVEコネクタを拡張できます。GROVE側は、すべてのGROVEモジュールと互換性があります。 Arduinoと組み合わせると、メーカーサイトで公開されているサンプルスケッチを使うことで動作を簡単に確認できます。GROVEモジュール上のデバイス固有の細かいプログラムがライブラリ化されているため、簡単な記述でデバイスの機能を動かすことができます。 ほとんどのGROVEモジュールは、メーカーサイト上に使い方の説明があります。サンプルスケッチを使う場合は、説明の対象となるモジュール以外に、複数のモジュールが必要になることがあります。サンプルスケッチを利用する場合は、メーカーサイトであらかじめ周辺のセットアップを確認して必要なものを確認してください。 ・電源互換性(電源トグルスイッチ)あり Groveコネクタはワイヤ4本があり、うち1本はVCCです。ただし全部のマイクロコントローラ・メインボードが5Vの電源電圧を必要とするわけではなく、3.3Vしか必要としないボードもあります。 ベースシールドV2の電源トグルスイッチを操作することで電圧を選択可能です。
    その他【オンボードGroveコネクタ】アナログ ×4、 デジタル ×7、UART×1、I2C×4を含む16個。寸法(mm)69×53×23質量(g)40
  • GROVE-バイブレータ Seeed Studio

    GROVE-バイブレータ

    Seeed Studio
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
    携帯電話に使われるものと同様のバイブレーターです。 実体は小型のDCモーターです。軸に偏芯したおもりがつながれていてモーターを回すだけで機械的に振動します。電源のON/OFF以外に特別な制御はいりません。
  • GROVE-I2C hub Seeed Studio

    GROVE-I2C hub

    Seeed Studio
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    GROVEシリーズのI2Cハブ基板です。4本のGROVEコネクター(I2C)をパラレルにつなぐことができます。
  • GROVE-ブザー Seeed Studio

    GROVE-ブザー

    Seeed Studio
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    自励式のブザーです。I/Oポートに接続しHiで鳴動します。
  • GROVE-ベースシールド V2 Seeed Studio

    GROVE-ベースシールド V2

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ArduinoとGROVEのブリッジとなるシールド
    アズワン品番64-5657-21
  • Grove-GPSモジュール Air530 Seeed Studio

    Grove-GPSモジュール Air530

    Seeed Studio(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • Grove-温度/湿度センサ(SHT31) Seeed Studio

    Grove-温度/湿度センサ(SHT31)

    Seeed Studio
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
    寸法(mm)20×40質量(g)4温度精度±0.3℃バッテリーなし動作電圧5V/3.3V湿度精度±2%RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100μA動作温度範囲(℃)-40~+125通信インターフェースI2C
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
  • GROVE-ボタン Seeed Studio

    GROVE-ボタン

    Seeed Studio
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    単純なモメンタリー動作のプッシュスイッチ+プルダウン抵抗です。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • Grove 水位センサー for Arduino Seeed Studio

    Grove 水位センサー for Arduino

    Seeed Studio
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)20×133質量(g)9.8インターフェース0×78と0×77の2つのアドレスを同時に使用アズワン品番64-5657-01測定精度(mm)±5動作温度範囲(℃)-40~+105搭載品MCU:ATTINY1616 ×2個
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
    アズワン品番67-0383-61
  • GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピン-ジャンパメスケーブル 20cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    GROVEシリーズのコネクター変換ケーブルで片側はGROVEコネクター、もう片側は1ピンのソケットで2.54mmピッチのピンヘッダーに接続可能です。GROVEモジュールを一般のMCUボードに直接つなぐ場合に使います。
  • GROVE-プロトシールド Seeed Studio

    GROVE-プロトシールド

    Seeed Studio
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    GROVEコネクターを搭載した小型のユニバーサル基板です。
  • GROVE-RTC Seeed Studio

    GROVE-RTC

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    リアルタイムクロック基板です。 ICはDS1307でインターフェースはI2Cです。バックアップ用にCR1225型リチウム電池を使用します。
  • Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio

    Grove Base HAT for Raspberry Pi

    Seeed Studio
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
  • GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット) Seeed Studio

    GROVE-4ピンケーブル 50cm(5本セット)

    Seeed Studio
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    GROVE用の共通ケーブルです。GROVEモジュールとBasic Shield(GROVEのマザーボード)間などGROVE製品同士を接続するために使う共通仕様のケーブルです。長さ別に5cm、20cm、30cm、40cm、50cmの製品がありますのでカートに入れる際にご確認ください。
  • GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット Seeed Studio

    GROVE - 4ピンケーブル 20cm 5本セット

    Seeed Studio
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-5657-61
  • Grove-パッシブブザー Seeed Studio

    Grove-パッシブブザー

    Seeed Studio
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
    セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×10質量(g)3電圧(V)3~5出力【サウンド】>80dB周波数【共鳴】2700Hz動作温度範囲(℃)-20~+70
  • Grove-GSR Seeed Studio

    Grove-GSR

    Seeed Studio
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。 睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
    感度調整可能(可変抵抗)入力信号導電率でなく抵抗出力信号電圧、アナログ読取り動作電圧3.3V/5V
  • GROVE-ジョイスティック Seeed Studio

    GROVE-ジョイスティック

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    PS2のコントローラー類似のジョイスティックです。
  • Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

    Seeed Studio
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
  • Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack) Seeed Studio

    Grove-4 ピン-ジャンパオスケーブル(5 PCs per Pack)

    Seeed Studio
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
  • GROVE-リレー Seeed Studio

    GROVE-リレー

    Seeed Studio
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    1メイク接点(単極単投、ノーマルオープン)のリレーです。 ※製品には3Vのリレーが搭載されています。 コントロールはGROVEコネクタで行い、接点はモジュール上の別のコネクターで接続します。
  • GROVE-ボリューム Seeed Studio

    GROVE-ボリューム

    Seeed Studio
    ¥739税込¥813
    1個
    3日以内出荷
    10kΩのB型ボリュームです。VCCを分圧してD1端子に出力します。GROVEコネクターを基板表面に実装した標準型です。(基板裏にコネクターを実装した”パネル取り付け型”もあります。)
  • ReButton Seeed Studio

    ReButton

    Seeed Studio
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2037-22
  • Grove-Loudness Sensor Seeed Studio

    Grove-Loudness Sensor

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    Grove 互換インタフェース 広い電源電圧範囲 内蔵信号フィルタリング機能 ネジ式ポテンショメータによるゲイン調整可能
  • Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20) Seeed Studio

    Grove 温湿度センサーV2.0(DHT20)

    Seeed Studio
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    DHT20センサーを使用した温湿度センサー DHT11のアップグレード版のDHT20を使用した温湿度センサーです。以前のバージョンと比較して、温度と湿度の測定精度が高く、測定範囲が広くなっています。I2C出力を備えています。 ・温度精度:±0.5℃、湿度精度:±3%RH(25℃) ・温度の測定範囲:-40℃~+80℃ ・湿度の測定範囲:0%~100%RH ・入力電圧:DC2.5V~5.5V ・デジタル出力、I2Cインターフェース ・完全校正済み ・優れた長期安定性 ・迅速な応答と干渉防止機能
    温度精度±0.5℃出力信号I2C信号測定温度範囲(℃)-40~+80湿度精度±3%RH(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧2.0V~5.5V湿度測定範囲(%RH)0~100
  • Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio

    Grove 超音波距離測定センサー

    Seeed Studio
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • Grove-Dust Sensor Seeed Studio

    Grove-Dust Sensor

    Seeed Studio
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
  • GROVE-赤 LED Seeed Studio

    GROVE-赤 LED

    Seeed Studio
    ¥529税込¥582
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズのLEDモジュールです。ビギナーの実験向けの商品で、小型の基板にLEDとGROVEコネクター、電流制限抵抗を実装したシンプルな構成です。電流制限抵抗の一部は2kΩの可変抵抗器になっており明るさを調節できます。LEDはソケットで実装されており交換可能です。GROVEやArduinoに関係なく汎用的に使用できます。