カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- M5Stack(11)
- omron(オムロン)(8)
- HY Electronic Corp(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- トップ工業(1)
- ハナキゴム(1)
- ミヤマ電器(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「hy20 led」の検索結果

I2C CANバスモジュール MCP2551/MCP2515
Seeed Studio¥4,998税込¥5,4981個当日出荷CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0×25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。仕様●CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)●CANバス用TX/RX LEDインジケータ●プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ●動作電圧:3.3V/5V●サイズ:20×40mm●【セット内容】●I2C CANバスモジュール ×1●Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1●ドライバー ×1●【参考】●I●2●C CAN Bus Moduleアズワン品番67-0397-95