IMX219-200 8MPカメラ200°FOVSeeed Studio5日以内出荷
200度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・200°の広いFOV(視野角)
その他【EFL】0.9mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<18.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】200度焦点距離(mm)0.87レンズ構成1G4P+IRフォーカス固定絞り2.0FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
8MPカメラSeeed Studio5日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:カメラ●プラットフォーム:JetsonNVIDIA Jetson Nano/ Xavier NX 対応●タイプ:-
Recomputer CaseSeeed Studio5日以内出荷
re_computerシステム用に設計されたケース
一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。
新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。
NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。
セット内容アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
IMX219-130 8MPカメラ130°FOVSeeed Studio5日以内出荷
130度の視野を持つ8メガピクセルのカメラ
Jetson Nano開発キットやJetson Xavier NX開発キットと組み合わせて使用することで、マシンビジョンアプリケーションを簡単に実現できる高解像度カメラです。
・ソニー製の8メガピクセルIMX219イメージセンサーを搭載
・解像度は3280×2464ピクセル
・ファン付きフルアルミニウム製ヒートシンクにより効果的に熱管理
・130°の広いFOV(視野角)
その他【EFL】1.85mmサイズ【CMOS】1/4インチねじれ<7.6%分解能3280×2464視野【対角(FOV)】130度焦点距離(mm)1.88レンズ構成4E+IRフォーカス固定絞り1.8FRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ【感光性】IMX219(ソニー)ピクセル8メガ、1.12μm×1.12μm
Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンクSeeed Studio5日以内出荷
Jetsonモジュール用のヒートシンク
Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。
・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応
・アルミニウム合金製ヒートシンク
・取り付け穴とネジが付属
・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール