カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- 廣杉計器(2)
- ワンダーキット(2)
- 共立プロダクツ(2)
- MICROCHIP(2)
- サンハヤト(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ワンダーピュア(1)
- 共立電子産業(1)
- LINEAR TECHNOLOGY(1)
- Adafruit(1)
- Arduino(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
「kkhmf」の検索結果

Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール
Seeed Studio¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)