カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • MICROCHIP(23)
  • STMicro(9)
  • M5Stack(9)
  • SIGLENT(8)
  • みんなのラボ(6)
  • FORDATA(4)
  • unitech(4)
  • MikroElektronika(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • OWON(オウオン)(3)
  • アズワン(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • 理研計器(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • INFINEON(2)
  • POWERTIP(2)
  • MIDAS(2)
  • Hirst Magnetics(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd i2c」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景) Seeed Studio

    Grove-16×2 LCDディスプレイ(白文字/青背景)

    Seeed Studio
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート
    寸法(mm)40×80×13質量(g)42.9バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ。Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度。低消費電力。I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応。Groveインターフェースに対応
    仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0~2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃~+85℃●インターフェース:I2C、SPIアズワン品番67-0394-52
  • GROVE-RGBバックライト液晶モジュール Seeed Studio

    GROVE-RGBバックライト液晶モジュール

    Seeed Studio
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    GROVEシリーズの16文字2桁表示のLCDモジュールです。バックライトの色をコマンドで変えることができます。英語と日本語のキャラクターセットを備えています。I2Cインターフェースで接続はGROVE規格の4線ケーブル1本です。このケーブルは単に電源と2本のI2C信号線を組にしただけなのでGROVEやArduinoに関係なく汎用的に利用できます。
  • Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ Seeed Studio

    Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

    Seeed Studio
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。 ・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度 ・電源:3.3V/5V、低消費電力 ・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応 ・Groveインターフェースに対応 ・動作温度範囲:-40℃~+85℃
    温度範囲(℃)-40~+85出力電圧0~2.3VインターフェースI2C、SPI解像度128×64ピクセル入力電圧3.3V/5V
  • Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

    Seeed Studio
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット 一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
    セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85