カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(3)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • SPARKFUN(14)
  • YDLIDAR(3)
  • 北陽電機(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • CORSAIR(1)
  • Gausium(1)
  • ホンダ(6)
  • コミネ(2)
  • DJI(5)
  • RS PRO(21)
  • Merck(メルクミリポア)(20)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • StarTech.com(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lidar」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m) Seeed Studio

    RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)

    Seeed Studio
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 ・毎秒8000回以上で距離データを測定 ・360°全方向レーザー測距スキャン ・スキャンレートは2~10Hzに設定可能 ・プラグ&プレイ対応
    その他【距離範囲】白い物体:0.15~6m寸法(mm)98.5×70×60質量(g)170角度(°)0~360分解能【距離】<0.5mm、【角度】<1°バッテリーなしサンプリング【頻度】2000~2010HzRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート1~10Hz、5.5Hz(typ)サンプリング周期(ms)0.5
  • RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m) Seeed Studio

    RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m)

    Seeed Studio
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR S2は、半径30m内の2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。地図測量や測位、ナビゲーションなどの実用的なアプリケーションに使用できます。 ・毎秒32,000回の高速レーザー測距サンプリング能力 ・2次元平面上で半径30mのカバーエリア ・360°全方位レーザー測距スキャン ・屋内外の環境で長期間にわたり安定に稼働 ・複雑な電源システムを用意する必要がないため低コスト ・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠
    その他【スキャン頻度】10Hz電圧(V)【通信インターフェースの入出力】3.3測定精度±5cm分解能【角度】0.12°周波数【サンプリング】32kHz測定距離白い物体:30m、黒い物体:10m供給電流(mA)40(5V電源、スリープ時)、400(5V電源動作時)通信速度1MRoHS指令(10物質対応)対応リップル【供給電圧】20mV~50mV起動電流(mA)1500供給電圧(V)5通信インターフェースTTL UART
  • RPLiDAR A3M1 360°レーザースキャナ(25m) Seeed Studio

    RPLiDAR A3M1 360°レーザースキャナ(25m)

    Seeed Studio
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    遠距離での物体検出が可能な2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A3M1は、半径25m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。スキャン周波数の代表値は10Hz(600rpm)で、条件に応じて5~20Hzの範囲内で設定できます。10Hzのスキャン周波数におけるサンプリングレートは毎秒16,000回、角度分解能は0.225°です。特許を取得したOPTMAG技術により、安定した動作を長時間維持することができ、生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 RPLiDAR A3M1には、エンハンスドモードと屋外モードの2つのモードがあります。エンハンスドモードでは最大の検出半径とサンプリングレートにより、屋内での理想的なマッピング性能が得られます。屋外では、屋外環境で日光による干渉を防ぐ屋外モードで動作します。 ・360度全方位を毎秒16000回スキャン ・測定範囲は半径25m ・屋内と屋外での可用性 ・厚さが4cmと超薄型 ・低騒音、新型非接触駆動のブラシレスモーターを採用 ・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠
    その他【距離範囲】白い物体:25m、黒い物体:10m寸法(mm)76×76×41質量(g)190分解能【角度】0.225°バッテリーなしサンプリング【サンプリングレート】16kHz互換性旧SDKをサポート通信速度256000bpsRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート標準値:15Hz(5Hz~20Hzの間で調整可能)通信インターフェースTTL UART
産業用PC本体カテゴリ