カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
- プログラミング/ロボティクス(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- TAEJIN Technology(1)
- Texas Instruments(1)
- STMicro(1)
- onsemi(2)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- Luci(ルーチ)(3)
- 山田照明(1)
- MotoM(1)
- LeFH-e(1)
- M5Stack(1)
「lm393」の検索結果

Grove - 赤外線距離センサーv1.2
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷高感度フォトリフレクタ&RFR-359Fを使用した赤外線距離センサ。高感度のITR9909フォトリフレクタを提供し、Grove - IR Distance Interrupter v1.2を使って、前方に提示する物体があるかどうかを検出することができます。フォトリフレクタは、GaAs赤外発光ダイオードとシリ仕様●動作電圧:DC5V●動作電流:20mA MAX●有効検出距離:7.5~40cm●反射型フォトセンサー:ITR9909 datasheet●出力オペアンプ:LM393 datasheet●デジタル出力モード:TTL(黒検出時High、白検出時Low)●コネクター:4pin Groveインターフェース●寸法:130mm×90mm×12mmアズワン品番67-0392-74