カテゴリ
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- SMC(41)
- メディアカバーマーケット(30)
- ツツミ工業(24)
- RotopaX(ロトパックス)(16)
- ワゴジャパン(9)
- ネオプロト(NEOPLOT)(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- アイゼン(7)
- コクヨ(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- 三菱電機(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ニッサン(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ニッタン(NITTAN)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m1pm」の検索結果
特価

Grove-Dust Sensor
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
Grove-レーザーPM2.5ダストセンサ(HM3301)
Seeed Studio¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40)レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲)解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L)動作電圧3.3V / 5V安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~+60粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
Grove - Dust Sensor
Seeed Studio¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ほこりセンサーです。大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。アズワン品番63-3044-37