カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- BIGM(丸山製作所)(18)
- omron(オムロン)(6)
- M5Stack(5)
- ニューストロング販売(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- NTB(2)
- EPSON(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KSフィルター(1)
- brembo(1)
- AMD(1)
- Adafruit(1)
- KC(1)
- ブランドをもっと見る
「mb-8d」の検索結果

reCamera 2002 64GB
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
BeagleBone Green
Seeed Studio¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷メーカー希望小売価格(MSRP):39米ドル プロセッサ:AM3358 1GHz ARM Cortex-A8 512MB DDR3 RAM 4GB 8ビット eMMC オンボードフラッシュストレージ 3Dグラフィックスアクセラレータ NEON 浮動小数点アクセラレータ 2基の PRU 32ビットマイクロコントローラ 電源および通信向け USB クライアント USB ホスト イーサネット 2×46ピン ヘッダ 2×Groveコネクタ
reCamera 2002 8GB
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ(eMMC)8GBEthernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C