カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- TOYO TIRES(5)
- アライドテレシス(5)
- brembo(4)
- StarTech.com(4)
- サンワサプライ(3)
- ホンダ(3)
- JVC(3)
- ザイン・モバイルテック(3)
- ワゴジャパン(2)
- 長尾製作所(2)
- EARIN(2)
- MARWI(2)
- MCC (Micro Commercial Components)(2)
- パイロット(1)
- フィリップス(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- Arduino(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mcom」の検索結果

EdgeBox RPi200(4GB)
Seeed Studio¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
EdgeBox RPi200(2GB)
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4