絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- ケニス(12)
- 共立プロダクツ(2)
- 共立電子産業(3)
- micro:bit(12)
- 翔泳社(1)
- マルツエレック(2)
- Kitronik(24)
- SPARKFUN(22)
- Bridgetek(2)
- DFRobot(6)
- スイッチエデュケーション(35)
- ナリカ(10)
- Elecfreaks(7)
- Monk Makes(5)
- KittenBot(4)
- Adafruit(2)
- アドウィン(2)
- タカハ機工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「micro:bit」の検索結果

micro:bit用Groveシールド v2.0
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板 micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。 特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。 ・異なるインターフェースをカバーする4つのGroveポート ・ワニ口クリップと4mmバナナプラグ用のエッジコネクタ ・micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート寸法(mm)72×72×13質量(g)27.5インターフェース【DC】microUSB ×1、【Grove】P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C、【Grove ZERO】Grove ZERO ×1、【Logic】3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GND
micro:bit用Groveシールド v2.0
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷Groveモジュールを接続できるmicro:bit用の拡張基板。micro:bit用Groveシールド【103030195】のアップデート版で、ユーザーから要望のあった安全面での改良が行われています。micro:bit用Groveシールドは4個のGroveコネクタを搭載し、micro:bitからセンサーやアクチュエータ、通信、ディスプレイなど各種のGroveモジュールを利用することができます。ユーザーが追加で実装できるGroveコネクタ用のピンも備えています。micro:bitに電源を供給するオンボードmicroUSBポート(micro:bitはこのキットに付属していません。)。特別なタッチ機能を持つP0、P1、P2のピンを配置しています。通常のmicro:bitと同じように、ワニ口クリップによる配線も可能です。micro:bitへの電源供給は、micro:bit用GroveシールドのmicroUSBインターフェースから可能です。寸法(mm)72×72×13インターフェースDC:microUSB ×1・Grove ZERO ×1・Grove:P0/P14、P1/P15、P2/P16、I2C・Logic:3V3/P0/P1/P2/P8/P12/P13/GNDアズワン品番64-5657-28
Grove Inventor Kit for micro:bit
Seeed Studio¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷micro:bit開発用 10種類のGroveモジュールセット このキットには、micro:bitにGroveモジュールを取り付けるためのシールドと10個のGroveモジュールが入っています。GroveシールドとGroveモジュールを使えば、はんだ付けやジャンパを使用せずに様々な実験を行うことができます。このキットには、Groveモジュールを使った12種類のプロジェクトが用意されています。なお、Grove用のライブラリが無料で使用できます。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。仕様ライトをコントロールする、サンシャインマイクロ:ビット、LEDバーコントローラ、音楽プレーヤー、ジェスチャー認識、スマートガード、シェイクカウンター、超音波メーター、机の上のレインボー、あなたのバッグの秘密の守護者、あなたの部屋の秘密の守護者、マジックミュージシャンセット内容micro:bit用シールド ×1、回転角度センサー ×1、スピーカー ×1、超音波距離センサー ×1、光センサー ×1、WS2812防水LEDテープ(1m) ×1、ジェスチャセンサー ×1、7セグメント4桁表示LED ×1、赤色LED ×1、microUSBケーブル ×1、12プロジェクトのマニュアル ×1、ワニ口クリップ付きコード ×10、Groveケーブル ×7
Seeed Studio Grove シールド(BBC micro:bit v2用) 103100063
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷マイクロビット用プラグアンドプレイGrove拡張ボード。このシールドはマイクロビットとGroveシステムを接続するブリッジとして機能、センサー、アクチュエーター、通信、ディスプレイなど数百種類のGroveモジュールを提供。これにより、より多くのプロジェクトを簡単かつ迅速に作成できます。4つのGroveコネクタが搭載され、さらにGroveコネクタが必要な場合のために追加の4ピン出力を確保。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio Grove 開発者キット( BBC micro 対応): bit 部品キット 110060762
Seeed Studio¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ポケットサイズのコンピュータで、電気的知識やコーディングの知識がなくても簡単に創造性を発揮できます。タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーアクセサリ:部品キット
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個当日出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー。Sensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1。低消費電力。Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41)
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台その他【I2Cアドレス】0x62インターフェースI2C動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm入力電圧3.3V/5V