カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- ADVANTEC(1)
- MG(旧エム・システム技研)(4)
- omron(オムロン)(1)
- エムティティ(2)
- エムティティ(MTT)(4)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ユタカメイク(1)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 渡辺電機工業(3)
- 神港テクノス(1)

Grove - Voltage Divider
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個33日以内出荷Grove-Voltage Dividerは、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供します。入力インターフェースに抵抗を接続する必要がなくなります。さらに、電圧利得はダイヤルスイッチで選択できます。使いやすいGrove互換の分圧器です。電圧(V)[外部]1.0~43(10を選択)/0.3~12.9(3を選択)測定精度≦1%基板寸法(mm)40×20アズワン品番64-5657-29動作電圧(V)4.7~5~5.3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら