カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- SMC(11)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- SPARKFUN(4)
- Glass Expansion(4)
- brembo(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- DESCO(2)
- EVANS(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- エレコム(1)
- GREAT TOOL(1)
- サンワサプライ(1)
- National(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Vesrah(1)
- ブランドをもっと見る
「ns ds1」の検索結果

Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1
Seeed Studio¥2,398税込¥2,6381個当日出荷Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用。バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能。shellコマンドで操作可能。プログラマブルなパルス出力。低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満)。低電圧を検出すると自動で回路を切り替え動作温度(℃)0~70アズワン品番63-3112-54動作電圧(V)5![[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750179-251222-02.jpg)
[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Raspberry Pi向けに設計されたRTCモジュールです。 通信はI2Cで行い、Maxim製DS1307とボタン電池によりRaspberry Piがパワーオフ後も長時間、時間を計測します。 デバッグを行うために、ボード上には5V、3.3V、Rxd、Txdの5つのピンが設定されています。 Maxim製リアルタイムクロックIC DS1307 使用 バックアップ用としてボタン電池 CR1220 搭載可能 shellコマンドで操作可能 プログラマブルなパルス出力 低消費電力(バッテリーバックアップ時 500nA未満) 低電圧を検出すると自動で回路を切り替え仕様±2ppm @ 0℃~40℃、連続時間維持のためのバッテリーバックアップ入力、リアルタイムクロックは2100年までの秒、分、時、曜日、日付、月、年とうるう年をカウントします内容RTCモジュール × 1※ ボタン電池CR1220は付属しておりません。別途お買い求めください。動作電圧5V動作温度範囲(℃)0~70





![[拡張ボード]Raspberry Pi RTC Expansion Module v1.1 Seeed Studio](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68750179-251222-02.jpg)