カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- モノタロウ(1)
- GB[制御機器](3)
- BLITZ(2)
- Schutzinger(2)
- ユピテル(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- MTO(1)
- SPARKFUN(1)
- ラインアイ(1)
「obdii」の検索結果
特価

OBD-II CANバス開発キット
Seeed Studio¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷このキットには、シリアルCAN-BUSモジュールとOBD-IIコネクタが含まれており、このキットを使用して自動車のOBD-IIインターフェースと接続ができます。このキットを使用すると、自動車から簡単にデータを取得することができます。Arduinoに基づくチュートリアルがメーカーサイトに用意されています。 OBD-II(On-Board Diagnostics II)は、自動車からの排出ガスを制御するコンピュータシステムを実装するための一連の標準規格です。1994年に米国で初めて導入され、1996年以降の米国のすべての自動車に必須要件になりました。カナダ、欧州の一部、日本、オーストラリア、ブラジルなど、他の国でも同様の法律が採択されています。その他【CANバスレート】最大1Mbps・Groveコネクタ・DIYキット・マルチプラットフォーム対応(Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone Boardなど)・シリアル接続セット内容シリアルCANバスモジュール ×1、OBD-IIコネクタ ×1、ドライバー ×1、CANバス用ケーブル ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)110×83×43