カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- M5Stack(5)
- サンハヤト(3)
- unitech(3)
- ワンダーキット(2)
- MIDAS(2)
- TIME(2)
- タカチ電機工業(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- クガデン(久我山電子)(1)
- 4D SYSTEMS(1)
- DIGILENT(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- Electronic Assembly(1)
「oled 128 64」の検索結果
特価

GROVE-I2C OLEDディスプレイ128×64
Seeed Studio¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷GROVEシステムのI2Cインターフェースの128×64白黒グラフィックディスプレーです。
Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。 ・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度 ・電源:3.3V/5V、低消費電力 ・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応 ・Groveインターフェースに対応 ・動作温度範囲:-40℃~+85℃温度範囲(℃)-40~+85出力電圧0~2.3VインターフェースI2C、SPI解像度128×64ピクセル入力電圧3.3V/5V