I2C CANバスモジュール(MCP2551/MCP2515)Seeed Studio5日以内出荷
CANプロトコルコントローラMCP2515と物理バス間のインターフェースとして機能するMCP2551を使用したCANバスモジュールです。通信にはI2Cを使用し、デフォルトのI2Cアドレスは0x25で、I2Cの最大伝送速度は400kbpsです。本ボードは小型で柔軟性があり、I2Cインターフェースを備えたあらゆるシステムで使用できます。
制御にはAtmega168PAを使用し、付属するGroveケーブルを用いてArduinoに簡単に接続できます。
・CANバスボーレート:最大1Mbps(デフォルトは500kbps)
・CANバス用TX/RX LEDインジケータ
・プラグ&プレイ用の4ピンGroveコネクタ
・動作電圧:3.3V/5V
・サイズ:20×40mm
セット内容I2C CANバスモジュール ×1、Grove(HY2.04)ピンケーブル ×1、ドライバー ×1