カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • 日東工業(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-085c-2」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3 Seeed StudioGrove-12キー静電容量式タッチセンサー V3Seeed Studio
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
静電容量式のタッチおよび近接感知センサー定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。10ビットA/DコンバータAutoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力I2Cアドレスはハードウェアで変更可能12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド用途PC周辺機器MP3プレーヤーリモコン携帯電話照明制御
仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●保管温度範囲:-40℃~+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1アズワン品番67-0372-10
関連キーワード
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08