カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • イスカル(21)
  • Festo(15)
  • ホンダ(14)
  • Raspberry Pi(14)
  • ビット・トレード・ワン(13)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • AMPHENOL(9)
  • OPTEK(7)
  • RS PRO(7)
  • 第一測範(6)
  • セルスター(5)
  • アイコ(4)
  • 富士電機(4)
  • 中興化成工業(4)
  • BRIDGE[自動車用品](4)
  • TMEHジャパン(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • SPARKFUN(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pi1」の検索結果

特価
本日7月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grove-CO2/温/湿度センサー SCD41 Seeed StudioGrove-CO2/温/湿度センサー SCD41Seeed Studio
11,980税込13,178
1個
当日出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサーSensirion社製のSCD41モジュールは、小型ながら温度、湿度、CO2を同時に測定できる多機能なセンサーです。複数測定の場合は3-in-1低消費電力Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。400~5
仕様●入力電圧:3.3V/5V●動作範囲:温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm●I2Cアドレス:0x62●インターフェース:I2C●【用途】●空気清浄器●環境モニタリング●プラント環境モニタリングシステム●Arduino気象台●【参考】●[メーカーページ] Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor - SCD41アズワン品番67-0397-89
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールドRaspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意用途SWDデバッグラピッドプロトタイピングウェアラブルデバイスインテリジェント制御
アズワン品番67-0383-61
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed StudioGrove Base HAT for Raspberry PiSeeed Studio
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed StudioRaspberry Pi 5用PCIe-M.2 HATSeeed Studio
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。 ・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計
電源5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed StudioRaspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0Seeed Studio
989税込1,088
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
OBD-II CANバス開発キット Seeed StudioOBD-II CANバス開発キットSeeed Studio
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
このキットには、シリアルCAN-BUSモジュールとOBD-IIコネクタが含まれており、このキットを使用して自動車のOBD-IIインターフェースと接続ができます。このキットを使用すると、自動車から簡単にデータを取得することができます。Arduinoに基づくチュートリアルがメーカーサイトに用意されています。 OBD-II(On-Board Diagnostics II)は、自動車からの排出ガスを制御するコンピュータシステムを実装するための一連の標準規格です。1994年に米国で初めて導入され、1996年以降の米国のすべての自動車に必須要件になりました。カナダ、欧州の一部、日本、オーストラリア、ブラジルなど、他の国でも同様の法律が採択されています。
その他【CANバスレート】最大1Mbps・Groveコネクタ・DIYキット・マルチプラットフォーム対応(Arduino、Raspberry Pi、Beaglebone Boardなど)・シリアル接続セット内容シリアルCANバスモジュール ×1、OBD-IIコネクタ ×1、ドライバー ×1、CANバス用ケーブル ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)110×83×43
reSpeaker 2マイク Pi HAT Seeed StudioreSpeaker 2マイク Pi HATSeeed Studio
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。 ・Raspberry Piシリーズとの互換性 ・デュアルマイクロホン ・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート) ・プログラム可能なボタン×1とLED×3 ・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用 ・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷) ・遠方場をサポート(最長3メートル)
寸法(mm)65×30×15質量(g)33バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed StudioRaspberry Pi PicoベーシックキットSeeed Studio
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed StudioRaspberry Pi Pico用GroveスターターキットSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット 一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら