カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- ビット・トレード・ワン(25)
- 共立電子産業(7)
- Raspberry Pi(6)
- タカチ電機工業(3)
- ラトックシステム(3)
- スイッチサイエンス(2)
- マルツエレック(2)
- メカトラックス(2)
- サンハヤト(1)
- ノーブランド(1)
- Adafruit(1)
- RS(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Pimoroni(1)
- HAMMOND(1)
- テラユナイテッド(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- a bit better circuit(1)
- ブランドをもっと見る
「raspberry pi 3b」の検索結果

Grove Base HAT for Raspberry Pi
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用)
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷イルミネーション用のLEDスティック 10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。 ・搭載LED:WS2813B、3535 LED ・逆接続保護 ・256階調の16777216色フルカラー表示 ・リフレッシュレート:2kHz ・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能 ・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能 ・サイズ:10mm×80mmセット内容Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1