カテゴリ
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- Adafruit(4)
- ITECH[測定用品](1)
- PICUS(大洋精工)(1)
- Pimoroni(2)
- Raspberry Pi(9)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- SPARKFUN(4)
- WAVESHARE(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- エスエスエーサービス(1)
- サンハヤト(1)
- スイッチサイエンス(2)
- ビット・トレード・ワン(26)
- マイナビ出版(1)
- マルツエレック(2)
- 共立プロダクツ(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Grove Base HAT for Raspberry Pi
Seeed Studio¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Raspberry Pi用のGroveベースHAT Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。 Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。その他【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)寸法(mm)55×65×20電源電圧3.3V対応機種Raspberry 2/3B/B+/ZeroインターフェースI2C(I2Cアドレス 0x04)ポート【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Grove Base HAT for Raspberry Pi
Seeed Studio¥2,098税込¥2,3081個当日出荷寸法(mm)55×65×20ポート数[マルチタイプGROVEポート]デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART対応機種Raspberry 2/3B/B+/Zero電源電圧(V)3.3インターフェースI2C(I2Cアドレス 0×04)アズワン品番64-5657-26搭載品MCU:STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵)
reSpeaker 2マイク Pi HAT
Seeed Studio¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷Raspberry Pi用の音声入力拡張ボード Raspberry Pi Zeroと同じサイズで、すべてのRaspberry Piシリーズで使用できる音声入力用の拡張ボードです。低電力消費ステレオコーデックであるWM8960をベースに、マイクロホンを2個搭載しているので、音声入力機器の開発ならびにAmazon Alexa音声サービスやGoogleアシスタントなどのAIサービス製品の開発などに使用できます。2つのマイクロホンは基板の両端に配置され、3個のRGB LED、1個のユーザーボタン、2個のGroveインターフェースなどが搭載されています。オーディオ出力には、3.5mmオーディオジャックとJST 2.0スピーカー出力を利用できます。 ・Raspberry Piシリーズとの互換性 ・デュアルマイクロホン ・Groveインターフェース×2(GPIOとI2Cをサポート) ・プログラム可能なボタン×1とLED×3 ・クラスDスピーカードライバ搭載のステレオコーデックを採用 ・出力:3.5mmオーディオジャック(40mW出力)、JST2.0スピーカー出力(1W、8Ω負荷) ・遠方場をサポート(最長3メートル)寸法(mm)65×30×15質量(g)33バッテリーなしRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら