カテゴリ
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- EATON(イートン)(29)
- FINDER(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- RUBBERMAID(14)
- SMC(2)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(2)
- ウェルコムデザイン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- クラビス(シブタニ)(3)
- プラダンのヤマコー(1)
- マクセル(2)
- ミツビシ(74)
- ラバーメイド(10)
- 未来工業(16)
「rmq」の検索結果

Grove - Gas Sensor MQ5
Seeed Studio¥1,998税込¥2,1981個33日以内出荷。可燃性ガス検出に関する開発ボード。(MQ5)。(ガス漏れ検出、空気の質の監視)。LPG、天然ガス、タウンガスなどを検出;。安定した性能、長寿命、低コスト。高感度、高速応答。簡易な駆動回路。ポテンショメータで感度調節可能仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:31Ω±10%●検出抵抗:10KΩ~60KΩ●検出濃度:200~10,000ppm●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:不要アズワン品番67-0476-06
Grove - Gas Sensor MQ3
Seeed Studio¥3,798税込¥4,1781個33日以内出荷可燃性ガス検出に関する開発ボード。(MQ3)。(ガス漏れ検出、酒気検査)。アルコール、ベンゼン、LPG、煙などを検出。安定した性能、長寿命、低コスト。高感度、高速応答。簡易な駆動回路。ポテンショメータで感度調節可能仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:1MΩ~8MΩ●検出濃度:0.05~10mg/L●(アルコール)●動作温度:-10℃~+50℃●プリヒート時間:24Hr以上アズワン品番67-0476-02
Grove - Gas Sensor MQ9
Seeed Studio¥2,898税込¥3,1881個33日以内出荷。家庭用・産業用共に使用可能な、便利なガス漏れ検出センサーです。LPG、ブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出します。測定感度はポテンショメーターで調節することができます。1つのセンサーと4つの検出器で構成されており、基板上の検出器を切り替えることによりターゲットとする特定のガスを検出することができます。アズワン品番67-0476-03