カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BOURNS(1)
- EBM PAPST(1)
- IKA(1)
- NORBAR(2)
- ROTRONIC(7)
- Rotronic Instruments(6)
- RS PRO(10)
- SOUTHCO(1)
- SPARKFUN(12)
- STMicro(13)
- Weller(1)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rotronic」の検索結果

Wio-E5開発キット
Seeed Studio¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)