カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- Merck(メルクミリポア)(14)
- SPARKFUN(5)
- 北陽電機(3)
- PORMIDO(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- SICK(1)
- CORSAIR(1)
- Gausium(1)
- YDLIDAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rplidar」の検索結果

RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)
Seeed Studio¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 ・毎秒8000回以上で距離データを測定 ・360°全方向レーザー測距スキャン ・スキャンレートは2~10Hzに設定可能 ・プラグ&プレイ対応その他【距離範囲】白い物体:0.15~6m寸法(mm)98.5×70×60質量(g)170角度(°)0~360分解能【距離】<0.5mm、【角度】<1°バッテリーなしサンプリング【頻度】2000~2010HzRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート1~10Hz、5.5Hz(typ)サンプリング周期(ms)0.5
RPLiDAR S2 360°レーザースキャナ(30m)
Seeed Studio¥83,980税込¥92,3781個欠品中2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR S2は、半径30m内の2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。地図測量や測位、ナビゲーションなどの実用的なアプリケーションに使用できます。 ・毎秒32,000回の高速レーザー測距サンプリング能力 ・2次元平面上で半径30mのカバーエリア ・360°全方位レーザー測距スキャン ・屋内外の環境で長期間にわたり安定に稼働 ・複雑な電源システムを用意する必要がないため低コスト ・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠その他【スキャン頻度】10Hz電圧(V)【通信インターフェースの入出力】3.3測定精度±5cm分解能【角度】0.12°周波数【サンプリング】32kHz測定距離白い物体:30m、黒い物体:10m供給電流(mA)40(5V電源、スリープ時)、400(5V電源動作時)通信速度1MRoHS指令(10物質対応)対応リップル【供給電圧】20mV~50mV起動電流(mA)1500供給電圧(V)5通信インターフェースTTL UART
RPLiDAR A3M1 360°レーザースキャナ(25m)
Seeed Studio¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷遠距離での物体検出が可能な2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A3M1は、半径25m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。スキャン周波数の代表値は10Hz(600rpm)で、条件に応じて5~20Hzの範囲内で設定できます。10Hzのスキャン周波数におけるサンプリングレートは毎秒16,000回、角度分解能は0.225°です。特許を取得したOPTMAG技術により、安定した動作を長時間維持することができ、生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 RPLiDAR A3M1には、エンハンスドモードと屋外モードの2つのモードがあります。エンハンスドモードでは最大の検出半径とサンプリングレートにより、屋内での理想的なマッピング性能が得られます。屋外では、屋外環境で日光による干渉を防ぐ屋外モードで動作します。 ・360度全方位を毎秒16000回スキャン ・測定範囲は半径25m ・屋内と屋外での可用性 ・厚さが4cmと超薄型 ・低騒音、新型非接触駆動のブラシレスモーターを採用 ・放出されるレーザー出力は、IEC-60825クラス1の人間の目に安全レベルに準拠その他【距離範囲】白い物体:25m、黒い物体:10m寸法(mm)76×76×41質量(g)190分解能【角度】0.225°バッテリーなしサンプリング【サンプリングレート】16kHz互換性旧SDKをサポート通信速度256000bpsRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート標準値:15Hz(5Hz~20Hzの間で調整可能)通信インターフェースTTL UART