Seeed Studio3日以内出荷
Groveシステム赤外線反射センサー
アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。
センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。
セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20質量(g)8電源DC3.5V~5.5Vセンサー【反射型フォトセンサー】RPR-220作動距離(mm)4~15バッテリーなしコネクタ4ピン GroveインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応検出幅(mm)【モノクロ線】最小10