カテゴリ
- 制御機器(25)
- 学童・教育用品(10)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- Xiaomi(4)
- EdelWorks(4)
- 共立プロダクツ(1)
- Arduino(1)
- スイッチサイエンス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「seeed xiao」の検索結果

Seeed XIAO RP2040
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個当日出荷。RP2040チップを搭載したマイコンボード。Raspberr Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。【ご注意】。※全てのI/Oピンは3.3Vです。CPUが破損する可能性があるので3.3V以上の電圧を入力しないでください。仕様●CPU:デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)●ストレージ:SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB●I/Oピン:デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11●インターフェース:I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド●電源/ダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1●ボタン:RESETボタン×1、BOOTボタン×1●電源パッド:電池電源用●ソフトウェアの互換性:Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート●回路保護用プロジェクションカバー●サイズ:20×17.5×3.5mm●【用途】●ウェアラブル機器●ラピッドプロトタイピング●DIYキーボード●USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発●【セット内容】●XIAO RP2040 ×1●7ピンヘッダー ×2アズワン品番67-0397-90
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個当日出荷Nordic nRF52840搭載、超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナ、バッテリー充電チップ、6軸IMU、PDMマイクを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO BLE nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB、RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBセンサーPDMマイク、6軸IMUインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO nRF52840
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード 親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。 IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。その他【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6セット内容XIAO nRF52840 ×1寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MBインターフェースUART、I2C、SPI、NFC、SWD使用CPUNordic nRF52840(ARM Cortex-M4)無線Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeeduino XIAO ピンヘッダー実装済み
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード。Seeeduino XIAOは、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに適しています。Arduino IDEと完全に互換性があり仕様●CPU:ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作●メモリ:256KB Flash、32KB SRAM●I/Oピン:GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1●インターフェース:I2C、UART、SPI●電源およびダウンロード:USB Type-C●LED:ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2●リセットボタン:2個●パワーパッド:バッテリー電源用●ソフトウェア互換性:Arduino、CircuitPython●サイズ:20mm×17.5mm×6mm●その他:回路保護用カバー●【用途】●ウェアラブルデバイス●ラピッドプロトタイピング●ミニArduinoボードが必要なプロジェクト●自作キーボード●USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)●複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ●※注意:すべてのI/Oピンは3.3Vですので、3.3Vを超えて入力しないでください。入力すると、CPUが損傷する可能性がありますアズワン品番67-0372-19
Seeed Studio XIAO ESP32C3
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード 親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。 そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。 ・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm ・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能 ・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適 ・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能寸法(mm)21×17.5電源回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V消費電力ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mAメモリー【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB FlashプロセッサーESP32-C3 SoCワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/BluetoothメッシュインターフェイスUART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Seeed Studio XIAO ESP32S3
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個欠品中ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。 ・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載 ・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA ・リチウム電池の充電管理機能 ・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応寸法(mm)21×17.5電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA通信方式2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth meshインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+65最大供給電力(mA)【充電】100
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷仕様●タイプ:キット(詰合せ)●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:キット(詰合せ)アズワン品番68-2100-73
Seeed XIAO RP2040
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷RP2040チップを搭載したマイコンボード Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。用途・ウェアラブル機器 ・ラピッドプロトタイピング ・DIYキーボード ・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発仕様【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバーその他【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-Cセット内容XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2寸法(mm)20×17.5×3.5インターフェースI2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド使用CPUデュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック)LEDユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1ボタン数RESETボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポートストレージSRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
Seeed Studio XIAO ESP32C6
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。 XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。 ・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。 ・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。 ・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。 ・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。 ・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。 ・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。 ・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。その他電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA寸法(mm)21×17.5容量【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ消費電力モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V)インターフェースUART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIOプロセッサーEspressif ESP32-C6 SoC無線2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4動作温度範囲(℃)-40~+85
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個欠品中カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3 2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載 ・開発環境:Arduino IDE、MicroPython ・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能 ・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換 ・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート寸法(mm)21×17.5×15(拡張ボード含む)電源入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む)消費電力【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mAセンサーOV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイクインターフェースUART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1メモリー8M PSRAM、8MB FlashプロセッサーESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz)ワイヤレス通信2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh最大供給電力(mA)【充電】100
SDカードシールド
Seeed Studio¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様●シリーズ名:XIAO●種別:シールド●主機能:SDカード●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:XIAOアズワン品番68-2100-55
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット
Seeed Studio¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷楽しくArduinoを学べるスターターキット Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。 ・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属 ・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供 ・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ ・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白) ・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属キット内容1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード 超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。 ・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。 ・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。 ・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。 ・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。付属品7ピンソケット×2その他【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT寸法(mm)【LED】1×1LEDXL-1010RGBC-WS2812B、60個接続ポートデジタル
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
Seeeduino XIAO用拡張ボード
Seeed Studio¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷Seeeduino XIAO用の拡張ボード ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。 ・0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。 ・リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。 ・すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。 ・Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。 ・CircuitPythonをサポートしています。用途・SWDデバッグ ・ラピッドプロトタイピング ・データ表示 ・小型プロジェクトその他【RTCチップ】PCF8563T/5、【外部装置】パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタインターフェース【Grove】Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1バッテリー【RTCバッテリー】CR1220互換性【ボード】Seeeduino XIAO、Adafruit QT Py電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大460スクリーン0.96インチOLEDディスプレイ拡張性Mini SDカード
XIAO RA4M1
Seeed Studio¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ルネサス製32ビットマイコンRA4M1を搭載したXIAO ルネサスエレクトロニクス製のRA4M1を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(10機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RA4M1は、最大48MHzで動作するARM Cortex-M4コアを採用した32ビットマイコンで、Arduino Uno R4にも採用されています。FPU、256KBのフラッシュメモリ、32KBのSRAMなどを備えています。 ・最大48MHzで動作するRA4M1(R7FA4M1AB3CFM)を搭載 ・14ビットADC、12ビットDAC、CANバス、USB 2.0、RGB LEDを搭載 ・従来のXIAOボードのGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンが追加され合計19ピンを利用可能 ・ハードウェア暗号化、セキュアブート、キーストレージなどのセキュリティ機能を搭載 ・Arduino IDEとの完全な互換性 ・ディープスリープ時の消費電力が45μAなど、4つの動作モードを用意寸法(mm)21×17.8容量【フラッシュメモリ】256KB消費電力45μAインターフェースアナログ×14、デジタル×19、IIC×2、UART×2、SPI×2LEDユーザーLED×1、電源LED×1、RGB LED×1ボタン数リセットボタン×1、BOOTボタン×1互換性【ソフトウェア】Arduino IDE内蔵RAM32KB SRAMプロセッサーRA4M1 (48MHz Arm Cortex-M4、FPU搭載)セキュリティAES128/256動作温度範囲(℃)-20~+70
Seeeduino XIAO(Arduinoマイクロコントローラ)
Seeed Studio¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷Seeeduinoシリーズで最小のArduino互換ボード Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Seeeduino XIAOはArduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。 GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeeduino XIAOは、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【単体搭載】I2C、UART、SPI、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5使用CPUArm Cortex M0+ (SAMD21G18) 、48MHzLEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED ×2互換性【ソフトウェア】Arduino IDEを利用可搭載I/O【I / O PIN】GPIO ×14、アナログ ×11、デジタル ×11、DAC出力ピン ×1ストレージ256KB Flash、32KB SRAMリセットボタン2個をリセットに接続
Grove Shield for Seeeduino XIAO
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。 Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。 ・オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載 ・Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し ・コンパクトなデザイン ・SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み ・オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト用途・ウェアラブルデバイス ・迅速なプロトタイピング ・Groveモジュールのテスト ・プロジェクトの小型化インターフェース【Grove】Groveコネクタ ×8 (I2C ×2、UART ×1)保存温度範囲(℃)-55~+150電源供給5V/3.7Vのリチウム電池充電時電流(mA)最大400負荷容量800mA動作温度範囲(℃)-40~+85
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。 RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。 ・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応 ・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応 ・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能 ・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続 ・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)その他【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ)接続【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子通信距離1200m互換性Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py伝送速度(Kbps)250通信インターフェースRS‐485
Seeeduino XIAO用拡張ボード
Seeed Studio¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷Seeeduino XIAO用の拡張ボード。ラズベリーパイ4の1/2のサイズにOLEDディスプレイ、RTC、拡張可能なメモリスペース、パッシブブザー、ユーザーボタン、オンボードバッテリー管理チップなどを搭載し、Seeeduino XIAOによるプロトタイプとプロジェクトを迅速に構築することができます。0.96インチOLEDにより、パソコンがなくてもデータを表示できます。リセットボタンとSWDピンを搭載し、簡単なデバッグとリセットが可能です。すべてのピンが引き出されているので、はんだ付けが不要です。Groveコネクタにより、I2C、UART、アナログ/デジタルを含む複数のデータプロトコルをサポートします。CircuitPythonをサポートしています。【ご注意】。Seeeduino XIAOおよびバッテリーは含まれていません。【用途】。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。データ表示。小型プロジェクト仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●RTCチップ:PCF8563T/5●RTCバッテリー:CR1220●拡張可能なメモリ:Mini SDカード●スクリーン:0.96インチOLEDディスプレイ●その他 外部装置:パッシブブザー、ユーザーボタン、5Vサーボコネクタ●充電電流:最大460mA●Groveインタフェース:Grove I2C ×2、Grove UART ×1、A0/D0 Grove ×1●【互換性のあるボード】●Seeeduino XIAO●Adafruit QT Pyアズワン品番67-0372-11
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥569税込¥6261個3日以内出荷XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。その他【ビーム幅】全方位色【レドーム】白周波数2400~2500MHz保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)最大2.81インピーダンス(Ω)50偏波直線、全方位動作温度範囲(℃)-30~+80VSWR3.0:1最大電力(W)10(25℃)
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
Grove Shield for Seeeduino XIAO
Seeed Studio¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バッテリー管理チップを搭載したSeeeduino XIAO用のGroveシールド。Seeeduino XIAO用のプラグ&プレイのGrove拡張ボードです。ボード上には8つのGroveコネクタが搭載され、2個のGrove I2Cと1個のUARTが含まれています。Seeeduino XIAOとGroveシステムのブリッジとして機能します。オンボードのバッテリー管理チップとバッテリーボンディングパッドを使用すると、SeeeduinoXIAOにリチウムバッテリーで簡単に電力を供給して充電できます。Flash SPIボンディングパッドを使用すると、Seeeduino XIAOにフラッシュメモリを追加してメモリスペースを拡張することができます。オンボードでリチウム電池の充電と管理機能を搭載。Groveコネクタ(Grove I2C ×2、Grove UART ×1)、14個のGPIOすべてを引き出し。コンパクトなデザイン。SPIフラッシュボンディングパッドを予約済み。オンボードの電源スイッチと充電ステータスインジケータライト。【用途】。ウェアラブルデバイス。迅速なプロトタイピング。Groveモジュールのテスト。プロジェクトの小型化仕様●電力供給:5V/3.7Vのリチウム電池●負荷容量:800mA●充電電流:最大400mA●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-55℃~+150℃●Groveインターフェース:Groveコネクタ ×8(I2C ×2、UART ×1)●【デモ動画】アズワン品番67-0368-03
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)
Seeed Studio¥149税込¥1641個3日以内出荷XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
XIAO ESP32C3用2.4GHzロッドアンテナ
Seeed Studio¥559税込¥6151個5日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:無線ネットワーク、データー通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XIAO●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2205-91
Seeed Studio ソーラーパネル, 0.5W
Seeed Studio¥729税込¥8021個当日出荷仕様定格電力:0.5W開回路電圧:8.2Vタイプ:ソーラーパネルキット寸法:70 x 55 x 3mm奥行き:3mm長さ:70mm幅:55mm長さ(mm)70幅(mm)55質量(g)17タイプソーラーパネルキット奥行(mm)3電圧(V)(開回路)8.2定格電力(W)0.5電流(mA)100効率17%RoHS指令(10物質対応)対応
Wio-E5 mini Dev Board
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個当日出荷長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済みその他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
ReSpeaker Lite
Seeed Studio¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。 本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。 Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。 ・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ ・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載 ・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応 ・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能 ・RGB LED(WS2812)を搭載 ・外部5V電源をサポート ・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応その他【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA寸法(mm)35×86電源USB:5V、外部電源:5V感度-26dBFS対応5Wアンプスピーカーマイクロホンハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2サンプリング最大16kHzオーディオ出力スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
Grove-GPSモジュール(Air530)
Seeed Studio¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。 ・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応 ・わずか31μAの低消費電力 ・他のモジュールと互換性のあるインターフェース寸法(mm)40×20×13精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/sインターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino動作電圧3.3V/5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~+85
Grove-I2Cマルチプレクサハブ(8ポート)
Seeed Studio¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
reCamera 2002 64GB
Seeed Studio¥21,980税込¥24,1781個当日出荷1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を64GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ64GB(eMMC)Ethernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
ReButton
Seeed Studio¥8,898税込¥9,7881個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2037-22
reComputer R1125-10
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個当日出荷Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ 産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。その他【RS-485】RS-485(絶縁) ×2容量【eMMC】32GB消費電力(W)アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52スイッチ【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり使用CPURaspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz)入力電源DC9~36V、2ピン端子台内蔵RAM4GBOSRaspbian、Debian、Yocto、BuildrootなどRoHS指令(10物質対応)対応イーサネット対応10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1USBUSB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1PoE対応IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)