カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • SMC(788)
  • MICROCHIP(9)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • NXP(2)
  • TDK(1)
  • Siretta(1)
  • OMICRON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smc mhz」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer ISM Combo+

    Seeed Studio
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ 50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート ・高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
    仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属その他【可変ローノイズアンプ(左コネクタ)】25dBゲイン、【可変アッテネータ(左コネクタ)】30dB、【信号発生器(右コネクタ)】+11dBm(max)周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、右コネクタ:2350MHz~2550MHz、【スパン】左コネクタ:0.1MHz~960MHz、右コネクタ:2MHz~85MHzLCD仕様128×64ピクセル
  • RF Explorer ISM Combo+ Seeed Studio

    RF Explorer ISM Combo+

    Seeed Studio
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ。50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに適しています。RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に適した計測器です。サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載。LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート。高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート。HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能。USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵。Windows/Linux/MacOSに対応。ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード
    仕様●周波数スパン:右コネクタ:2MHz~85MHz、左コネクタ:0.1MHz~960MHz●信号発生器(右コネクタ):+11dBm(max)●分解能帯域幅(RBW):自動的に2.6kHz~600kHz●可変アッテネータ(左コネクタ):30dB●可変ローノイズアンプ(左コネクタ):25dBゲイン●周波数の安定性と精度(typ):±1.0ppm●屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD:128×64ピクセル●振幅の安定性と精度(typ):±2dBm●振幅分解能:0.5dBm●絶対最大入力電力:+30dBm周波数(kHz)分解能:1周波数帯域(MHz)右コネクタ:2350~2550、左コネクタ:0.05~960バッテリー容量(Ah)1.8ノイズレベル平均(標準的なLNAA):-125dBmアズワン品番67-0383-64ダイナミックレンジ-125dBm~10dBm
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
"smc mhz" Seeed Studio 【通販モノタロウ】