カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
  • 制研化学工業(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • アマテイ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 三商(1)
  • サーモポート(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp285」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Grove-気圧センサー(BMP280) Seeed Studio

    Grove-気圧センサー(BMP280)

    Seeed Studio
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステム気圧センサー Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。 ・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度 ・使いやすいGrove互換インターフェース ・I2CとSPIの両方をサポート ・±1mの精度で高度計として使用可能
    寸法(mm)20×40測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa質量(g)3温度測定範囲(℃)-40~+85(±1)インターフェースI2C、SPIRoHS指令(10物質対応)対応消費電流0.6mA供給電圧(V)3.3 / 5
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ